omron(オムロン)
セレクタスイッチ A30NW
保護構造
IP66
照光方式
照光 (LEDランプ)
端子種別
ねじ締め端子 (M3.5)
取付穴径(Φmm)
30
材質(ベゼル)
金属
胴体形状
丸胴形(Φ30mm)
内容量
1個
全910種類を絞り込む
ボタン色
選択してください
橙
白
緑
赤
青
黄
ノッチ数
2ノッチ
3ノッチ
接点構成
選択してください
1a
1a1b
1b
2a
2b
復帰方式
右側に自動復帰
左側に自動復帰
左右両方に自動復帰
手動
910種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
種類
タイプ
ボタン色
ノッチ数
照光色
使用電圧(V)
接点構成
端子形状
動作方式
復帰方式
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
66421057
A30NW-2ML-TAA-G002-AA
ツマミ形セレクタスイッチ
透明
青
2ノッチ
青
AC/DC6
1b
ねじ端子
セレクタ
左側に自動復帰
¥
2,050
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
31日以内出荷
返品不可
66421066
A30NW-2ML-TAA-G002-AB
ツマミ形セレクタスイッチ
透明
青
2ノッチ
青
AC/DC12
1b
ねじ端子
セレクタ
左側に自動復帰
¥
2,050
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
31日以内出荷
返品不可
66421075
A30NW-2ML-TAA-G002-AC
ツマミ形セレクタスイッチ
透明
青
2ノッチ
青
AC/DC24
1b
ねじ端子
セレクタ
左側に自動復帰
¥
2,050
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
31日以内出荷
返品不可
66421084
A30NW-2ML-TAA-G002-AD
ツマミ形セレクタスイッチ
透明
青
2ノッチ
青
AC100/110/120
1b
ねじ端子
セレクタ
左側に自動復帰
¥
2,050
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
31日以内出荷
返品不可
66421093
A30NW-2ML-TAA-G002-AE
ツマミ形セレクタスイッチ
透明
青
2ノッチ
青
AC200/220/230/240
1b
ねじ端子
セレクタ
左側に自動復帰
¥
2,050
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
31日以内出荷
返品不可
66421102
A30NW-2ML-TAA-G100-AA
ツマミ形セレクタスイッチ
透明
青
2ノッチ
青
AC/DC6
1a
ねじ端子
セレクタ
左側に自動復帰
¥
2,050
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
31日以内出荷
返品不可
66421118
A30NW-2ML-TAA-G100-AB
ツマミ形セレクタスイッチ
透明
青
2ノッチ
青
AC/DC12
1a
ねじ端子
セレクタ
左側に自動復帰
¥
2,050
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
76日以内出荷
返品不可
66421127
A30NW-2ML-TAA-G100-AC
ツマミ形セレクタスイッチ
透明
青
2ノッチ
青
AC/DC24
1a
ねじ端子
セレクタ
左側に自動復帰
¥
2,050
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
76日以内出荷
返品不可
66421136
A30NW-2ML-TAA-G100-AD
ツマミ形セレクタスイッチ
透明
青
2ノッチ
青
AC100/110/120
1a
ねじ端子
セレクタ
左側に自動復帰
¥
2,050
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
31日以内出荷
返品不可
66421145
A30NW-2ML-TAA-G100-AE
ツマミ形セレクタスイッチ
透明
青
2ノッチ
青
AC200/220/230/240
1a
ねじ端子
セレクタ
左側に自動復帰
¥
2,050
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
61日以内出荷
返品不可
66421154
A30NW-2ML-TAA-G101-AA
ツマミ形セレクタスイッチ
透明
青
2ノッチ
青
AC/DC6
2a
ねじ端子
セレクタ
左側に自動復帰
¥
2,350
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
31日以内出荷
返品不可
66421163
A30NW-2ML-TAA-G101-AB
ツマミ形セレクタスイッチ
透明
青
2ノッチ
青
AC/DC12
2a
ねじ端子
セレクタ
左側に自動復帰
¥
2,350
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
31日以内出荷
返品不可
66421172
A30NW-2ML-TAA-G101-AC
ツマミ形セレクタスイッチ
透明
青
2ノッチ
青
AC/DC24
2a
ねじ端子
セレクタ
左側に自動復帰
¥
2,350
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
31日以内出荷
返品不可
66421188
A30NW-2ML-TAA-G101-AD
ツマミ形セレクタスイッチ
透明
青
2ノッチ
青
AC100/110/120
2a
ねじ端子
セレクタ
左側に自動復帰
¥
2,350
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
31日以内出荷
返品不可
66421197
A30NW-2ML-TAA-G101-AE
ツマミ形セレクタスイッチ
透明
青
2ノッチ
青
AC200/220/230/240
2a
ねじ端子
セレクタ
左側に自動復帰
¥
2,350
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
31日以内出荷
返品不可
66421206
A30NW-2ML-TAA-G102-AA
ツマミ形セレクタスイッチ
透明
青
2ノッチ
青
AC/DC6
1a1b
ねじ端子
セレクタ
左側に自動復帰
¥
2,350
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
31日以内出荷
返品不可
66421215
A30NW-2ML-TAA-G102-AB
ツマミ形セレクタスイッチ
透明
青
2ノッチ
青
AC/DC12
1a1b
ねじ端子
セレクタ
左側に自動復帰
¥
2,350
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
31日以内出荷
返品不可
66421224
A30NW-2ML-TAA-G102-AC
ツマミ形セレクタスイッチ
透明
青
2ノッチ
青
AC/DC24
1a1b
ねじ端子
セレクタ
左側に自動復帰
¥
2,350
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
61日以内出荷
返品不可
66421233
A30NW-2ML-TAA-G102-AD
ツマミ形セレクタスイッチ
透明
青
2ノッチ
青
AC100/110/120
1a1b
ねじ端子
セレクタ
左側に自動復帰
¥
2,350
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
31日以内出荷
返品不可
66421242
A30NW-2ML-TAA-G102-AE
ツマミ形セレクタスイッチ
透明
青
2ノッチ
青
AC200/220/230/240
1a1b
ねじ端子
セレクタ
左側に自動復帰
¥
2,350
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
76日以内出荷
返品不可
66421258
A30NW-2ML-TAA-G202-AA
ツマミ形セレクタスイッチ
透明
青
2ノッチ
青
AC/DC6
2b
ねじ端子
セレクタ
左側に自動復帰
¥
2,350
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
31日以内出荷
返品不可
66421267
A30NW-2ML-TAA-G202-AB
ツマミ形セレクタスイッチ
透明
青
2ノッチ
青
AC/DC12
2b
ねじ端子
セレクタ
左側に自動復帰
¥
2,350
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
31日以内出荷
返品不可
66421276
A30NW-2ML-TAA-G202-AC
ツマミ形セレクタスイッチ
透明
青
2ノッチ
青
AC/DC24
2b
ねじ端子
セレクタ
左側に自動復帰
¥
2,350
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
31日以内出荷
返品不可
66421285
A30NW-2ML-TAA-G202-AD
ツマミ形セレクタスイッチ
透明
青
2ノッチ
青
AC100/110/120
2b
ねじ端子
セレクタ
左側に自動復帰
¥
2,350
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
31日以内出荷
返品不可
66421294
A30NW-2ML-TAA-G202-AE
ツマミ形セレクタスイッチ
透明
青
2ノッチ
青
AC200/220/230/240
2b
ねじ端子
セレクタ
左側に自動復帰
¥
2,350
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
31日以内出荷
返品不可
66421556
A30NW-2ML-TGA-G002-GA
ツマミ形セレクタスイッチ
透明
緑
2ノッチ
緑
AC/DC6
1b
ねじ端子
セレクタ
左側に自動復帰
¥
2,050
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
31日以内出荷
返品不可
66421565
A30NW-2ML-TGA-G002-GB
ツマミ形セレクタスイッチ
透明
緑
2ノッチ
緑
AC/DC12
1b
ねじ端子
セレクタ
左側に自動復帰
¥
2,050
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
61日以内出荷
返品不可
66421574
A30NW-2ML-TGA-G002-GC
ツマミ形セレクタスイッチ
透明
緑
2ノッチ
緑
AC/DC24
1b
ねじ端子
セレクタ
左側に自動復帰
¥
2,050
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
31日以内出荷
返品不可
66421583
A30NW-2ML-TGA-G002-GD
ツマミ形セレクタスイッチ
透明
緑
2ノッチ
緑
AC100/110/120
1b
ねじ端子
セレクタ
左側に自動復帰
¥
2,050
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
31日以内出荷
返品不可
66421592
A30NW-2ML-TGA-G002-GE
ツマミ形セレクタスイッチ
透明
緑
2ノッチ
緑
AC200/220/230/240
1b
ねじ端子
セレクタ
左側に自動復帰
¥
2,050
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
31日以内出荷
返品不可
66421608
A30NW-2ML-TGA-G100-GA
ツマミ形セレクタスイッチ
透明
緑
2ノッチ
緑
AC/DC6
1a
ねじ端子
セレクタ
左側に自動復帰
¥
2,050
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
31日以内出荷
返品不可
66421617
A30NW-2ML-TGA-G100-GB
ツマミ形セレクタスイッチ
透明
緑
2ノッチ
緑
AC/DC12
1a
ねじ端子
セレクタ
左側に自動復帰
¥
2,050
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
31日以内出荷
返品不可
66421626
A30NW-2ML-TGA-G100-GC
ツマミ形セレクタスイッチ
透明
緑
2ノッチ
緑
AC/DC24
1a
ねじ端子
セレクタ
左側に自動復帰
¥
2,050
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
31日以内出荷
返品不可
66421635
A30NW-2ML-TGA-G100-GD
ツマミ形セレクタスイッチ
透明
緑
2ノッチ
緑
AC100/110/120
1a
ねじ端子
セレクタ
左側に自動復帰
¥
2,050
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
31日以内出荷
返品不可
66421644
A30NW-2ML-TGA-G100-GE
ツマミ形セレクタスイッチ
透明
緑
2ノッチ
緑
AC200/220/230/240
1a
ねじ端子
セレクタ
左側に自動復帰
¥
2,050
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
61日以内出荷
返品不可
66421653
A30NW-2ML-TGA-G101-GA
ツマミ形セレクタスイッチ
透明
緑
2ノッチ
緑
AC/DC6
2a
ねじ端子
セレクタ
左側に自動復帰
¥
2,350
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
31日以内出荷
返品不可
66421662
A30NW-2ML-TGA-G101-GB
ツマミ形セレクタスイッチ
透明
緑
2ノッチ
緑
AC/DC12
2a
ねじ端子
セレクタ
左側に自動復帰
¥
2,350
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
31日以内出荷
返品不可
66421678
A30NW-2ML-TGA-G101-GC
ツマミ形セレクタスイッチ
透明
緑
2ノッチ
緑
AC/DC24
2a
ねじ端子
セレクタ
左側に自動復帰
¥
2,350
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
76日以内出荷
返品不可
66421687
A30NW-2ML-TGA-G101-GD
ツマミ形セレクタスイッチ
透明
緑
2ノッチ
緑
AC100/110/120
2a
ねじ端子
セレクタ
左側に自動復帰
¥
2,350
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
31日以内出荷
返品不可
66421696
A30NW-2ML-TGA-G101-GE
ツマミ形セレクタスイッチ
透明
緑
2ノッチ
緑
AC200/220/230/240
2a
ねじ端子
セレクタ
左側に自動復帰
¥
2,350
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
31日以内出荷
返品不可
66421705
A30NW-2ML-TGA-G102-GA
ツマミ形セレクタスイッチ
透明
緑
2ノッチ
緑
AC/DC6
1a1b
ねじ端子
セレクタ
左側に自動復帰
¥
2,350
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
31日以内出荷
返品不可
66421714
A30NW-2ML-TGA-G102-GB
ツマミ形セレクタスイッチ
透明
緑
2ノッチ
緑
AC/DC12
1a1b
ねじ端子
セレクタ
左側に自動復帰
¥
2,350
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
31日以内出荷
返品不可
66421723
A30NW-2ML-TGA-G102-GC
ツマミ形セレクタスイッチ
透明
緑
2ノッチ
緑
AC/DC24
1a1b
ねじ端子
セレクタ
左側に自動復帰
¥
2,350
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
31日以内出荷
返品不可
66421732
A30NW-2ML-TGA-G102-GD
ツマミ形セレクタスイッチ
透明
緑
2ノッチ
緑
AC100/110/120
1a1b
ねじ端子
セレクタ
左側に自動復帰
¥
2,350
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
31日以内出荷
返品不可
66421748
A30NW-2ML-TGA-G102-GE
ツマミ形セレクタスイッチ
透明
緑
2ノッチ
緑
AC200/220/230/240
1a1b
ねじ端子
セレクタ
左側に自動復帰
¥
2,350
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
61日以内出荷
返品不可
66421757
A30NW-2ML-TGA-G202-GA
ツマミ形セレクタスイッチ
透明
緑
2ノッチ
緑
AC/DC6
2b
ねじ端子
セレクタ
左側に自動復帰
¥
2,350
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
31日以内出荷
返品不可
66421766
A30NW-2ML-TGA-G202-GB
ツマミ形セレクタスイッチ
透明
緑
2ノッチ
緑
AC/DC12
2b
ねじ端子
セレクタ
左側に自動復帰
¥
2,350
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
31日以内出荷
返品不可
66421775
A30NW-2ML-TGA-G202-GC
ツマミ形セレクタスイッチ
透明
緑
2ノッチ
緑
AC/DC24
2b
ねじ端子
セレクタ
左側に自動復帰
¥
2,350
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
31日以内出荷
返品不可
66421784
A30NW-2ML-TGA-G202-GD
ツマミ形セレクタスイッチ
透明
緑
2ノッチ
緑
AC100/110/120
2b
ねじ端子
セレクタ
左側に自動復帰
¥
2,350
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
31日以内出荷
返品不可
66421793
A30NW-2ML-TGA-G202-GE
ツマミ形セレクタスイッチ
透明
緑
2ノッチ
緑
AC200/220/230/240
2b
ねじ端子
セレクタ
左側に自動復帰
¥
2,350
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
31日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
...
次へ