omron(オムロン)
セレクタスイッチ A30NWP
保護構造
IP66
照光方式
照光 (LEDランプ)
端子種別
プッシュインPlus端子台
取付穴径(Φmm)
30
材質(ベゼル)
金属
胴体形状
丸胴形(Φ30mm)
内容量
1個
バスケットに入れる
910
件中 1~50件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
種類
タイプ
ボタン色
ノッチ数
照光色
使用電圧(V)
接点構成
端子形状
動作方式
復帰方式
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
66421303
A30NW-2ML-TAA-P002-AA
ツマミ形セレクタスイッチ
透明
青
2ノッチ
青
AC/DC6
1b
プッシュインプラス
セレクタ
左側に自動復帰
¥
2,300
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
31日以内出荷
返品不可
66421312
A30NW-2ML-TAA-P002-AB
ツマミ形セレクタスイッチ
透明
青
2ノッチ
青
AC/DC12
1b
プッシュインプラス
セレクタ
左側に自動復帰
¥
2,300
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
31日以内出荷
返品不可
66421328
A30NW-2ML-TAA-P002-AC
ツマミ形セレクタスイッチ
透明
青
2ノッチ
青
AC/DC24
1b
プッシュインプラス
セレクタ
左側に自動復帰
¥
2,300
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
31日以内出荷
返品不可
66421337
A30NW-2ML-TAA-P002-AD
ツマミ形セレクタスイッチ
透明
青
2ノッチ
青
AC100/110/120
1b
プッシュインプラス
セレクタ
左側に自動復帰
¥
2,450
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
31日以内出荷
返品不可
66421346
A30NW-2ML-TAA-P002-AE
ツマミ形セレクタスイッチ
透明
青
2ノッチ
青
AC200/220/230/240
1b
プッシュインプラス
セレクタ
左側に自動復帰
¥
2,450
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
76日以内出荷
返品不可
66421355
A30NW-2ML-TAA-P100-AA
ツマミ形セレクタスイッチ
透明
青
2ノッチ
青
AC/DC6
1a
プッシュインプラス
セレクタ
左側に自動復帰
¥
2,300
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
31日以内出荷
返品不可
66421364
A30NW-2ML-TAA-P100-AB
ツマミ形セレクタスイッチ
透明
青
2ノッチ
青
AC/DC12
1a
プッシュインプラス
セレクタ
左側に自動復帰
¥
2,300
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
31日以内出荷
返品不可
66421373
A30NW-2ML-TAA-P100-AC
ツマミ形セレクタスイッチ
透明
青
2ノッチ
青
AC/DC24
1a
プッシュインプラス
セレクタ
左側に自動復帰
¥
2,300
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
31日以内出荷
返品不可
66421382
A30NW-2ML-TAA-P100-AD
ツマミ形セレクタスイッチ
透明
青
2ノッチ
青
AC100/110/120
1a
プッシュインプラス
セレクタ
左側に自動復帰
¥
2,450
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
31日以内出荷
返品不可
66421398
A30NW-2ML-TAA-P100-AE
ツマミ形セレクタスイッチ
透明
青
2ノッチ
青
AC200/220/230/240
1a
プッシュインプラス
セレクタ
左側に自動復帰
¥
2,450
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
31日以内出荷
返品不可
66421407
A30NW-2ML-TAA-P101-AA
ツマミ形セレクタスイッチ
透明
青
2ノッチ
青
AC/DC6
2a
プッシュインプラス
セレクタ
左側に自動復帰
¥
2,650
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
31日以内出荷
返品不可
66421416
A30NW-2ML-TAA-P101-AB
ツマミ形セレクタスイッチ
透明
青
2ノッチ
青
AC/DC12
2a
プッシュインプラス
セレクタ
左側に自動復帰
¥
2,650
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
31日以内出荷
返品不可
66421425
A30NW-2ML-TAA-P101-AC
ツマミ形セレクタスイッチ
透明
青
2ノッチ
青
AC/DC24
2a
プッシュインプラス
セレクタ
左側に自動復帰
¥
2,650
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
31日以内出荷
返品不可
66421434
A30NW-2ML-TAA-P101-AD
ツマミ形セレクタスイッチ
透明
青
2ノッチ
青
AC100/110/120
2a
プッシュインプラス
セレクタ
左側に自動復帰
¥
2,850
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
31日以内出荷
返品不可
66421443
A30NW-2ML-TAA-P101-AE
ツマミ形セレクタスイッチ
透明
青
2ノッチ
青
AC200/220/230/240
2a
プッシュインプラス
セレクタ
左側に自動復帰
¥
2,850
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
31日以内出荷
返品不可
66421452
A30NW-2ML-TAA-P102-AA
ツマミ形セレクタスイッチ
透明
青
2ノッチ
青
AC/DC6
1a1b
プッシュインプラス
セレクタ
左側に自動復帰
¥
2,650
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
31日以内出荷
返品不可
66421468
A30NW-2ML-TAA-P102-AB
ツマミ形セレクタスイッチ
透明
青
2ノッチ
青
AC/DC12
1a1b
プッシュインプラス
セレクタ
左側に自動復帰
¥
2,650
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
31日以内出荷
返品不可
66421477
A30NW-2ML-TAA-P102-AC
ツマミ形セレクタスイッチ
透明
青
2ノッチ
青
AC/DC24
1a1b
プッシュインプラス
セレクタ
左側に自動復帰
¥
2,650
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
31日以内出荷
返品不可
66421486
A30NW-2ML-TAA-P102-AD
ツマミ形セレクタスイッチ
透明
青
2ノッチ
青
AC100/110/120
1a1b
プッシュインプラス
セレクタ
左側に自動復帰
¥
2,850
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
31日以内出荷
返品不可
66421495
A30NW-2ML-TAA-P102-AE
ツマミ形セレクタスイッチ
透明
青
2ノッチ
青
AC200/220/230/240
1a1b
プッシュインプラス
セレクタ
左側に自動復帰
¥
2,850
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
31日以内出荷
返品不可
66421504
A30NW-2ML-TAA-P202-AA
ツマミ形セレクタスイッチ
透明
青
2ノッチ
青
AC/DC6
2b
プッシュインプラス
セレクタ
左側に自動復帰
¥
2,650
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
31日以内出荷
返品不可
66421513
A30NW-2ML-TAA-P202-AB
ツマミ形セレクタスイッチ
透明
青
2ノッチ
青
AC/DC12
2b
プッシュインプラス
セレクタ
左側に自動復帰
¥
2,650
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
31日以内出荷
返品不可
66421522
A30NW-2ML-TAA-P202-AC
ツマミ形セレクタスイッチ
透明
青
2ノッチ
青
AC/DC24
2b
プッシュインプラス
セレクタ
左側に自動復帰
¥
2,650
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
31日以内出荷
返品不可
66421538
A30NW-2ML-TAA-P202-AD
ツマミ形セレクタスイッチ
透明
青
2ノッチ
青
AC100/110/120
2b
プッシュインプラス
セレクタ
左側に自動復帰
¥
2,850
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
31日以内出荷
返品不可
66421547
A30NW-2ML-TAA-P202-AE
ツマミ形セレクタスイッチ
透明
青
2ノッチ
青
AC200/220/230/240
2b
プッシュインプラス
セレクタ
左側に自動復帰
¥
2,850
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
31日以内出荷
返品不可
66421802
A30NW-2ML-TGA-P002-GA
ツマミ形セレクタスイッチ
透明
緑
2ノッチ
緑
AC/DC6
1b
プッシュインプラス
セレクタ
左側に自動復帰
¥
2,300
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
31日以内出荷
返品不可
66421818
A30NW-2ML-TGA-P002-GB
ツマミ形セレクタスイッチ
透明
緑
2ノッチ
緑
AC/DC12
1b
プッシュインプラス
セレクタ
左側に自動復帰
¥
2,300
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
31日以内出荷
返品不可
66421827
A30NW-2ML-TGA-P002-GC
ツマミ形セレクタスイッチ
透明
緑
2ノッチ
緑
AC/DC24
1b
プッシュインプラス
セレクタ
左側に自動復帰
¥
2,300
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
31日以内出荷
返品不可
66421836
A30NW-2ML-TGA-P002-GD
ツマミ形セレクタスイッチ
透明
緑
2ノッチ
緑
AC100/110/120
1b
プッシュインプラス
セレクタ
左側に自動復帰
¥
2,450
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
31日以内出荷
返品不可
66421845
A30NW-2ML-TGA-P002-GE
ツマミ形セレクタスイッチ
透明
緑
2ノッチ
緑
AC200/220/230/240
1b
プッシュインプラス
セレクタ
左側に自動復帰
¥
2,450
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
31日以内出荷
返品不可
66421854
A30NW-2ML-TGA-P100-GA
ツマミ形セレクタスイッチ
透明
緑
2ノッチ
緑
AC/DC6
1a
プッシュインプラス
セレクタ
左側に自動復帰
¥
2,300
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
31日以内出荷
返品不可
66421863
A30NW-2ML-TGA-P100-GB
ツマミ形セレクタスイッチ
透明
緑
2ノッチ
緑
AC/DC12
1a
プッシュインプラス
セレクタ
左側に自動復帰
¥
2,300
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
31日以内出荷
返品不可
66421872
A30NW-2ML-TGA-P100-GC
ツマミ形セレクタスイッチ
透明
緑
2ノッチ
緑
AC/DC24
1a
プッシュインプラス
セレクタ
左側に自動復帰
¥
2,300
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
31日以内出荷
返品不可
66421888
A30NW-2ML-TGA-P100-GD
ツマミ形セレクタスイッチ
透明
緑
2ノッチ
緑
AC100/110/120
1a
プッシュインプラス
セレクタ
左側に自動復帰
¥
2,450
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
31日以内出荷
返品不可
66421897
A30NW-2ML-TGA-P100-GE
ツマミ形セレクタスイッチ
透明
緑
2ノッチ
緑
AC200/220/230/240
1a
プッシュインプラス
セレクタ
左側に自動復帰
¥
2,450
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
31日以内出荷
返品不可
66421906
A30NW-2ML-TGA-P101-GA
ツマミ形セレクタスイッチ
透明
緑
2ノッチ
緑
AC/DC6
2a
プッシュインプラス
セレクタ
左側に自動復帰
¥
2,650
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
31日以内出荷
返品不可
66421915
A30NW-2ML-TGA-P101-GB
ツマミ形セレクタスイッチ
透明
緑
2ノッチ
緑
AC/DC12
2a
プッシュインプラス
セレクタ
左側に自動復帰
¥
2,650
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
31日以内出荷
返品不可
66421924
A30NW-2ML-TGA-P101-GC
ツマミ形セレクタスイッチ
透明
緑
2ノッチ
緑
AC/DC24
2a
プッシュインプラス
セレクタ
左側に自動復帰
¥
2,650
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
31日以内出荷
返品不可
66421933
A30NW-2ML-TGA-P101-GD
ツマミ形セレクタスイッチ
透明
緑
2ノッチ
緑
AC100/110/120
2a
プッシュインプラス
セレクタ
左側に自動復帰
¥
2,850
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
31日以内出荷
返品不可
66421942
A30NW-2ML-TGA-P101-GE
ツマミ形セレクタスイッチ
透明
緑
2ノッチ
緑
AC200/220/230/240
2a
プッシュインプラス
セレクタ
左側に自動復帰
¥
2,850
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
31日以内出荷
返品不可
66421958
A30NW-2ML-TGA-P102-GA
ツマミ形セレクタスイッチ
透明
緑
2ノッチ
緑
AC/DC6
1a1b
プッシュインプラス
セレクタ
左側に自動復帰
¥
2,650
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
31日以内出荷
返品不可
66421967
A30NW-2ML-TGA-P102-GB
ツマミ形セレクタスイッチ
透明
緑
2ノッチ
緑
AC/DC12
1a1b
プッシュインプラス
セレクタ
左側に自動復帰
¥
2,650
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
31日以内出荷
返品不可
66421976
A30NW-2ML-TGA-P102-GC
ツマミ形セレクタスイッチ
透明
緑
2ノッチ
緑
AC/DC24
1a1b
プッシュインプラス
セレクタ
左側に自動復帰
¥
2,650
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
31日以内出荷
返品不可
66421985
A30NW-2ML-TGA-P102-GD
ツマミ形セレクタスイッチ
透明
緑
2ノッチ
緑
AC100/110/120
1a1b
プッシュインプラス
セレクタ
左側に自動復帰
¥
2,850
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
31日以内出荷
返品不可
66421994
A30NW-2ML-TGA-P102-GE
ツマミ形セレクタスイッチ
透明
緑
2ノッチ
緑
AC200/220/230/240
1a1b
プッシュインプラス
セレクタ
左側に自動復帰
¥
2,850
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
31日以内出荷
返品不可
66422003
A30NW-2ML-TGA-P202-GA
ツマミ形セレクタスイッチ
透明
緑
2ノッチ
緑
AC/DC6
2b
プッシュインプラス
セレクタ
左側に自動復帰
¥
2,650
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
31日以内出荷
返品不可
66422012
A30NW-2ML-TGA-P202-GB
ツマミ形セレクタスイッチ
透明
緑
2ノッチ
緑
AC/DC12
2b
プッシュインプラス
セレクタ
左側に自動復帰
¥
2,650
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
31日以内出荷
返品不可
66422028
A30NW-2ML-TGA-P202-GC
ツマミ形セレクタスイッチ
透明
緑
2ノッチ
緑
AC/DC24
2b
プッシュインプラス
セレクタ
左側に自動復帰
¥
2,650
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
31日以内出荷
返品不可
66422037
A30NW-2ML-TGA-P202-GD
ツマミ形セレクタスイッチ
透明
緑
2ノッチ
緑
AC100/110/120
2b
プッシュインプラス
セレクタ
左側に自動復帰
¥
2,850
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
31日以内出荷
返品不可
66422046
A30NW-2ML-TGA-P202-GE
ツマミ形セレクタスイッチ
透明
緑
2ノッチ
緑
AC200/220/230/240
2b
プッシュインプラス
セレクタ
左側に自動復帰
¥
2,850
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
31日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
...
次へ