omron(オムロン)
プラトーヘッド セレクタスイッチ A3US
種類
プラトーヘッド セレクタスイッチ
照光方式
非照光
端子種別
コネクタ
操作部
ツマミ形 黒
内容量
1個
バスケットに入れる
8
件中 1~8件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
備考
ノッチ数
色
復帰方式
保護構造
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
66456942
A3US-SB-2M-AC5
都度納期確認
2ノッチ
フランジ:黒
手動
IP65(耐油形)
¥
2,750
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
31日以内出荷
返品不可
66456958
A3US-SB-3M-AC
都度納期確認
3ノッチ
フランジ:黒
手動
IP40
¥
2,750
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
121日以内出荷
返品不可
66456967
A3US-SB-3M-AC5
都度納期確認
3ノッチ
フランジ:黒
手動
IP65(耐油形)
¥
2,900
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
31日以内出荷
返品不可
66456976
A3US-SM-2M-AC
都度納期確認
2ノッチ
フランジ:メタル
手動
IP40
¥
2,750
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
31日以内出荷
返品不可
66456985
A3US-SM-2M-AC5
都度納期確認
2ノッチ
フランジ:メタル
手動
IP65(耐油形)
¥
2,900
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
31日以内出荷
返品不可
66456994
A3US-SM-3M-AC
都度納期確認
3ノッチ
フランジ:メタル
手動
IP40
¥
2,900
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
31日以内出荷
返品不可
66457003
A3US-SM-3M-AC5
都度納期確認
3ノッチ
フランジ:メタル
手動
IP65(耐油形)
¥
3,000
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
31日以内出荷
返品不可
66456933
A3US-SB-2M-AC
-
2ノッチ
フランジ:黒
手動
IP40
¥
2,600
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
欠品中
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください