omron(オムロン)
CJ シリーズ EtherCAT スレーブユニット
仕様
●通信ケーブル:カテゴリ5以上のSTPケーブル(アルミテープと編組の二重遮へいシールド付ツイストペアケーブル)●通信種類:フリーランモード(リフレッシュ方式)、TxPDO: 400byte以下/RxPDO: 400byte以下(PDOデータサイズ)
種類
CJ1 CPU高機能ユニット
適合規格
UC1、CE、KC
消費電流(A)
0.34(5V系)
占有号機数
1号機分
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
66457913
CJ1W-ECT21
¥
92,500
¥
75,980
¥
83,578
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください