曜日別特売

耐油リミットスイッチ D4ER-N

耐油リミットスイッチ D4ER-N - omron(オムロン)耐油リミットスイッチ D4ER-N - omron(オムロン)耐油リミットスイッチ D4ER-N - omron(オムロン)耐油リミットスイッチ D4ER-N - omron(オムロン)耐油リミットスイッチ D4ER-N - omron(オムロン)耐油リミットスイッチ D4ER-N - omron(オムロン)耐油リミットスイッチ D4ER-N - omron(オムロン)耐油リミットスイッチ D4ER-N - omron(オムロン)
(1件のレビュー)
形状汎用ヨコ型保護構造IP67、IP67G (JIS C 0920 附属書1)、オムロン耐油コンポーネント評価基準 合格接点構成1c内容量1個
56件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
備考
アクチュエータの種類
電気定格
配線方式
端子
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
66462095D4ER-1A21N-ローラ・プランジャ形DC30V 1Aコネクタなし(耐油コード2m)右側コード引き出し
6,250
6,198
6,818(税込)
当日出荷
66462104D4ER-1A21N-DTK1EJ都度納期確認ローラ・プランジャ形DC30V 1Aプリワイヤコネクタ(耐油コード30cm M12スマートクリック)右側コード引き出し
8,300
7,898
8,688(税込)
31日以内出荷
返品不可
66462113D4ER-1A22N都度納期確認ローラ・プランジャ形DC30V 1Aコネクタなし(耐油コード2m)左側コード引き出し
6,250
5,898
6,488(税込)
31日以内出荷
返品不可
66462122D4ER-1A22N-DTK1EJ都度納期確認ローラ・プランジャ形DC30V 1Aプリワイヤコネクタ(耐油コード30cm M12スマートクリック)左側コード引き出し
8,300
7,898
8,688(税込)
欠品中
返品不可
66462138D4ER-1B21N都度納期確認クロス・ローラ・プランジャ形DC30V 1Aコネクタなし(耐油コード2m)右側コード引き出し
6,250
5,898
6,488(税込)
31日以内出荷
返品不可
66462147D4ER-1B21N-DTK1EJ都度納期確認クロス・ローラ・プランジャ形DC30V 1Aプリワイヤコネクタ(耐油コード30cm M12スマートクリック)右側コード引き出し
8,300
7,898
8,688(税込)
欠品中
返品不可
66462156D4ER-1B22N都度納期確認クロス・ローラ・プランジャ形DC30V 1Aコネクタなし(耐油コード2m)左側コード引き出し
6,250
5,898
6,488(税込)
欠品中
返品不可
66462165D4ER-1B22N-DTK1EJ都度納期確認クロス・ローラ・プランジャ形DC30V 1Aプリワイヤコネクタ(耐油コード30cm M12スマートクリック)左側コード引き出し
8,300
7,898
8,688(税込)
欠品中
返品不可
66462174D4ER-1C21N都度納期確認プランジャ形DC30V 1Aコネクタなし(耐油コード2m)右側コード引き出し
6,100
5,798
6,378(税込)
31日以内出荷
返品不可
66462183D4ER-1C21N-DTK1EJ都度納期確認プランジャ形DC30V 1Aプリワイヤコネクタ(耐油コード30cm M12スマートクリック)右側コード引き出し
8,200
7,798
8,578(税込)
61日以内出荷
返品不可
66462192D4ER-1C22N都度納期確認プランジャ形DC30V 1Aコネクタなし(耐油コード2m)左側コード引き出し
6,100
5,798
6,378(税込)
欠品中
返品不可
66462208D4ER-1C22N-DTK1EJ都度納期確認プランジャ形DC30V 1Aプリワイヤコネクタ(耐油コード30cm M12スマートクリック)左側コード引き出し
8,200
7,798
8,578(税込)
欠品中
返品不可
66462217D4ER-1D21N都度納期確認シール・ローラ・プランジャ形DC30V 1Aコネクタなし(耐油コード2m)右側コード引き出し
7,850
6,998
7,698(税込)
31日以内出荷
返品不可
66462226D4ER-1D21N-DTK1EJ都度納期確認シール・ローラ・プランジャ形DC30V 1Aプリワイヤコネクタ(耐油コード30cm M12スマートクリック)右側コード引き出し
9,900
8,998
9,898(税込)
31日以内出荷
返品不可
66462235D4ER-1D22N都度納期確認シール・ローラ・プランジャ形DC30V 1Aコネクタなし(耐油コード2m)左側コード引き出し
7,850
6,998
7,698(税込)
31日以内出荷
返品不可
66462244D4ER-1D22N-DTK1EJ都度納期確認シール・ローラ・プランジャ形DC30V 1Aプリワイヤコネクタ(耐油コード30cm M12スマートクリック)左側コード引き出し
9,900
8,998
9,898(税込)
欠品中
返品不可
66462253D4ER-1E21N都度納期確認シール・クロス・ローラ・プランジャ形DC30V 1Aコネクタなし(耐油コード2m)右側コード引き出し
7,850
6,998
7,698(税込)
欠品中
返品不可
66462262D4ER-1E21N-DTK1EJ都度納期確認シール・クロス・ローラ・プランジャ形DC30V 1Aプリワイヤコネクタ(耐油コード30cm M12スマートクリック)右側コード引き出し
9,900
8,998
9,898(税込)
欠品中
返品不可
66462278D4ER-1E22N都度納期確認シール・クロス・ローラ・プランジャ形DC30V 1Aコネクタなし(耐油コード2m)左側コード引き出し
7,850
6,998
7,698(税込)
欠品中
返品不可
66462287D4ER-1E22N-DTK1EJ都度納期確認シール・クロス・ローラ・プランジャ形DC30V 1Aプリワイヤコネクタ(耐油コード30cm M12スマートクリック)左側コード引き出し
9,900
8,998
9,898(税込)
欠品中
返品不可
66462296D4ER-1G21N都度納期確認ローラ・レバー形DC30V 1Aコネクタなし(耐油コード2m)右側コード引き出し
6,250
5,898
6,488(税込)
61日以内出荷
返品不可
66462305D4ER-1G21N-DTK1EJ都度納期確認ローラ・レバー形DC30V 1Aプリワイヤコネクタ(耐油コード30cm M12スマートクリック)右側コード引き出し
8,300
7,898
8,688(税込)
欠品中
返品不可
66462314D4ER-1G22N都度納期確認ローラ・レバー形DC30V 1Aコネクタなし(耐油コード2m)左側コード引き出し
6,250
5,898
6,488(税込)
欠品中
返品不可
66462323D4ER-1G22N-DTK1EJ都度納期確認ローラ・レバー形DC30V 1Aプリワイヤコネクタ(耐油コード30cm M12スマートクリック)左側コード引き出し
8,300
7,898
8,688(税込)
欠品中
返品不可
66462332D4ER-1L21N都度納期確認ロング・ローラ・プランジャ形DC30V 1Aコネクタなし(耐油コード2m)右側コード引き出し
7,850
7,598
8,358(税込)
31日以内出荷
返品不可
66462348D4ER-1L21N-DTK1EJ都度納期確認ロング・ローラ・プランジャ形DC30V 1Aプリワイヤコネクタ(耐油コード30cm M12スマートクリック)右側コード引き出し
9,900
8,998
9,898(税込)
欠品中
返品不可
66462357D4ER-1L22N都度納期確認ロング・ローラ・プランジャ形DC30V 1Aコネクタなし(耐油コード2m)左側コード引き出し
7,850
6,998
7,698(税込)
欠品中
返品不可
66462366D4ER-1L22N-DTK1EJ都度納期確認ロング・ローラ・プランジャ形DC30V 1Aプリワイヤコネクタ(耐油コード30cm M12スマートクリック)左側コード引き出し
9,900
8,998
9,898(税込)
31日以内出荷
返品不可
66462375D4ER-2A21N都度納期確認ローラ・プランジャ形DC30V 0.1Aコネクタなし(耐油コード2m)右側コード引き出し
6,700
6,498
7,148(税込)
61日以内出荷
返品不可
66462384D4ER-2A21N-DTK1EJ都度納期確認ローラ・プランジャ形DC30V 0.1Aプリワイヤコネクタ(耐油コード30cm M12スマートクリック)右側コード引き出し
8,750
7,998
8,798(税込)
欠品中
返品不可
66462393D4ER-2A22N都度納期確認ローラ・プランジャ形DC30V 0.1Aコネクタなし(耐油コード2m)左側コード引き出し
6,700
6,498
7,148(税込)
欠品中
返品不可
66462402D4ER-2A22N-DTK1EJ都度納期確認ローラ・プランジャ形DC30V 0.1Aプリワイヤコネクタ(耐油コード30cm M12スマートクリック)左側コード引き出し
8,750
7,998
8,798(税込)
31日以内出荷
返品不可
66462418D4ER-2B21N都度納期確認クロス・ローラ・プランジャ形DC30V 0.1Aコネクタなし(耐油コード2m)右側コード引き出し
6,700
6,498
7,148(税込)
欠品中
返品不可
66462427D4ER-2B21N-DTK1EJ都度納期確認クロス・ローラ・プランジャ形DC30V 0.1Aプリワイヤコネクタ(耐油コード30cm M12スマートクリック)右側コード引き出し
8,750
7,998
8,798(税込)
31日以内出荷
返品不可
66462436D4ER-2B22N都度納期確認クロス・ローラ・プランジャ形DC30V 0.1Aコネクタなし(耐油コード2m)左側コード引き出し
6,700
6,498
7,148(税込)
31日以内出荷
返品不可
66462445D4ER-2B22N-DTK1EJ都度納期確認クロス・ローラ・プランジャ形DC30V 0.1Aプリワイヤコネクタ(耐油コード30cm M12スマートクリック)左側コード引き出し
8,750
7,998
8,798(税込)
31日以内出荷
返品不可
66462454D4ER-2C21N都度納期確認プランジャ形DC30V 0.1Aコネクタなし(耐油コード2m)右側コード引き出し
6,600
6,398
7,038(税込)
欠品中
返品不可
66462463D4ER-2C21N-DTK1EJ都度納期確認プランジャ形DC30V 0.1Aプリワイヤコネクタ(耐油コード30cm M12スマートクリック)右側コード引き出し
8,650
7,898
8,688(税込)
欠品中
返品不可
66462472D4ER-2C22N都度納期確認プランジャ形DC30V 0.1Aコネクタなし(耐油コード2m)左側コード引き出し
6,600
6,398
7,038(税込)
31日以内出荷
返品不可
66462488D4ER-2C22N-DTK1EJ都度納期確認プランジャ形DC30V 0.1Aプリワイヤコネクタ(耐油コード30cm M12スマートクリック)左側コード引き出し
8,650
7,898
8,688(税込)
欠品中
返品不可
66462497D4ER-2D21N都度納期確認シール・ローラ・プランジャ形DC30V 0.1Aコネクタなし(耐油コード2m)右側コード引き出し
8,300
7,798
8,578(税込)
31日以内出荷
返品不可
66462506D4ER-2D21N-DTK1EJ都度納期確認シール・ローラ・プランジャ形DC30V 0.1Aプリワイヤコネクタ(耐油コード30cm M12スマートクリック)右側コード引き出し
10,400
8,998
9,898(税込)
欠品中
返品不可
66462515D4ER-2D22N都度納期確認シール・ローラ・プランジャ形DC30V 0.1Aコネクタなし(耐油コード2m)左側コード引き出し
8,300
7,798
8,578(税込)
31日以内出荷
返品不可
66462524D4ER-2D22N-DTK1EJ都度納期確認シール・ローラ・プランジャ形DC30V 0.1Aプリワイヤコネクタ(耐油コード30cm M12スマートクリック)左側コード引き出し
10,400
8,998
9,898(税込)
欠品中
返品不可
66462533D4ER-2E21N都度納期確認シール・クロス・ローラ・プランジャ形DC30V 0.1Aコネクタなし(耐油コード2m)右側コード引き出し
8,300
7,798
8,578(税込)
31日以内出荷
返品不可
66462542D4ER-2E21N-DTK1EJ都度納期確認シール・クロス・ローラ・プランジャ形DC30V 0.1Aプリワイヤコネクタ(耐油コード30cm M12スマートクリック)右側コード引き出し
10,400
8,998
9,898(税込)
欠品中
返品不可
66462558D4ER-2E22N都度納期確認シール・クロス・ローラ・プランジャ形DC30V 0.1Aコネクタなし(耐油コード2m)左側コード引き出し
8,300
7,798
8,578(税込)
欠品中
返品不可
66462567D4ER-2E22N-DTK1EJ都度納期確認シール・クロス・ローラ・プランジャ形DC30V 0.1Aプリワイヤコネクタ(耐油コード30cm M12スマートクリック)左側コード引き出し
10,400
8,998
9,898(税込)
31日以内出荷
返品不可
66462576D4ER-2G21N都度納期確認ローラ・レバー形DC30V 0.1Aコネクタなし(耐油コード2m)右側コード引き出し
6,700
6,498
7,148(税込)
欠品中
返品不可
66462585D4ER-2G21N-DTK1EJ都度納期確認ローラ・レバー形DC30V 0.1Aプリワイヤコネクタ(耐油コード30cm M12スマートクリック)右側コード引き出し
8,750
7,998
8,798(税込)
欠品中
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 66462095
2022-05-25
用途: 当社設備に使用
製造業

他社では入手が難しかったがモノタロウさんでは早急に入手できたので大変助かりました!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

リミットスイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする