曜日別特売

温度調節器(デジタル調節計) E5AC

温度調節器(デジタル調節計) E5AC - omron(オムロン)温度調節器(デジタル調節計) E5AC - omron(オムロン)温度調節器(デジタル調節計) E5AC - omron(オムロン)温度調節器(デジタル調節計) E5AC - omron(オムロン)温度調節器(デジタル調節計) E5AC - omron(オムロン)温度調節器(デジタル調節計) E5AC - omron(オムロン)温度調節器(デジタル調節計) E5AC - omron(オムロン)温度調節器(デジタル調節計) E5AC - omron(オムロン)
(3件のレビュー)
形状DIN96×96入力形式熱電対/白金測温抵抗体/非接触温度センサ/アナログ入力内容量1個
全190種類を絞り込む
電源電圧(V)
190種類すべて表示中
注文コード
品番
電源電圧(V)
入力種類
入力詳細
出力点数
通信方法
端子形状
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
66475973E5AC-CC2ASM-000AC100~240(50/60Hz)熱電対/測温抵抗体/センサ/電流/電圧フルマルチ入力--ねじ端子台
46,000
45,980
50,578(税込)
当日出荷
66475982E5AC-CC2ASM-004AC100~240(50/60Hz)熱電対/測温抵抗体/センサ/電流/電圧フルマルチ入力--ねじ端子台
57,000
55,980
61,578(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:出荷時期未定
66475998E5AC-CC2ASM-005AC100~240(50/60Hz)熱電対/測温抵抗体/センサ/電流/電圧フルマルチ入力--ねじ端子台
48,500
45,980
50,578(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:出荷時期未定
66476007E5AC-CC2ASM-013AC100~240(50/60Hz)熱電対/測温抵抗体/センサ/電流/電圧フルマルチ入力--ねじ端子台
55,000
49,980
54,978(税込)
31日以内出荷
返品不可
66476016E5AC-CC2ASM-014AC100~240(50/60Hz)熱電対/測温抵抗体/センサ/電流/電圧フルマルチ入力--ねじ端子台
63,000
56,980
62,678(税込)
31日以内出荷
返品不可
66476025E5AC-CC2DSM-000AC24(50/60Hz) DC24熱電対/測温抵抗体/センサ/電流/電圧フルマルチ入力--ねじ端子台
46,000
45,980
50,578(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:出荷時期未定
66476034E5AC-CC2DSM-004AC24(50/60Hz) DC24熱電対/測温抵抗体/センサ/電流/電圧フルマルチ入力--ねじ端子台
57,000
55,980
61,578(税込)
31日以内出荷
返品不可
66476043E5AC-CC2DSM-005AC24(50/60Hz) DC24熱電対/測温抵抗体/センサ/電流/電圧フルマルチ入力--ねじ端子台
48,500
45,980
50,578(税込)
31日以内出荷
返品不可
66476052E5AC-CC2DSM-013AC24(50/60Hz) DC24熱電対/測温抵抗体/センサ/電流/電圧フルマルチ入力--ねじ端子台
55,000
49,980
54,978(税込)
31日以内出荷
返品不可
66476068E5AC-CC2DSM-014AC24(50/60Hz) DC24熱電対/測温抵抗体/センサ/電流/電圧フルマルチ入力--ねじ端子台
63,000
56,980
62,678(税込)
31日以内出荷
返品不可
89772146E5AC-RX2ASM-000AC100~240(50/60Hz)熱電対/測温抵抗体/センサ/電流/電圧フルマルチ入力--ねじ端子台
39,000
34,980
38,478(税込)
当日出荷
66476077E5AC-CC4ASM-000AC100~240(50/60Hz)熱電対/測温抵抗体/センサ/電流/電圧フルマルチ入力--ねじ端子台
48,500
45,980
50,578(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:出荷時期未定
66476086E5AC-CC4ASM-004AC100~240(50/60Hz)熱電対/測温抵抗体/センサ/電流/電圧フルマルチ入力--ねじ端子台
59,500
57,980
63,778(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:出荷時期未定
66476095E5AC-CC4ASM-005AC100~240(50/60Hz)熱電対/測温抵抗体/センサ/電流/電圧フルマルチ入力--ねじ端子台
51,000
49,980
54,978(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:出荷時期未定
66476104E5AC-CC4ASM-013AC100~240(50/60Hz)熱電対/測温抵抗体/センサ/電流/電圧フルマルチ入力--ねじ端子台
57,000
55,980
61,578(税込)
31日以内出荷
返品不可
66476113E5AC-CC4ASM-014AC100~240(50/60Hz)熱電対/測温抵抗体/センサ/電流/電圧フルマルチ入力--ねじ端子台
65,000
59,980
65,978(税込)
31日以内出荷
返品不可
66476122E5AC-CC4DSM-000AC24(50/60Hz) DC24熱電対/測温抵抗体/センサ/電流/電圧フルマルチ入力--ねじ端子台
48,500
45,980
50,578(税込)
31日以内出荷
返品不可
66476138E5AC-CC4DSM-004AC24(50/60Hz) DC24熱電対/測温抵抗体/センサ/電流/電圧フルマルチ入力--ねじ端子台
59,500
57,980
63,778(税込)
31日以内出荷
返品不可
66476147E5AC-CC4DSM-005AC24(50/60Hz) DC24熱電対/測温抵抗体/センサ/電流/電圧フルマルチ入力--ねじ端子台
51,000
49,980
54,978(税込)
31日以内出荷
返品不可
66476156E5AC-CC4DSM-013AC24(50/60Hz) DC24熱電対/測温抵抗体/センサ/電流/電圧フルマルチ入力--ねじ端子台
57,000
55,980
61,578(税込)
31日以内出荷
返品不可
66476165E5AC-CC4DSM-014AC24(50/60Hz) DC24熱電対/測温抵抗体/センサ/電流/電圧フルマルチ入力--ねじ端子台
65,000
59,980
65,978(税込)
31日以内出荷
返品不可
89772155E5AC-RX2DSM-000AC24(50/60Hz) DC24熱電対/測温抵抗体/センサ/電流/電圧フルマルチ入力--ねじ端子台
39,000
34,980
38,478(税込)
翌々日出荷
返品不可
66476174E5AC-CQ2ASM-000AC100~240(50/60Hz)熱電対/測温抵抗体/センサ/電流/電圧フルマルチ入力--ねじ端子台
44,000
43,980
48,378(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:出荷時期未定
66476183E5AC-CQ2ASM-008AC100~240(50/60Hz)熱電対/測温抵抗体/センサ/電流/電圧フルマルチ入力--ねじ端子台
56,000
55,980
61,578(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:出荷時期未定
66476192E5AC-CQ2ASM-009AC100~240(50/60Hz)熱電対/測温抵抗体/センサ/電流/電圧フルマルチ入力--ねじ端子台
57,000
55,980
61,578(税込)
31日以内出荷
返品不可
66476208E5AC-CQ2ASM-010AC100~240(50/60Hz)熱電対/測温抵抗体/センサ/電流/電圧フルマルチ入力--ねじ端子台
47,500
46,980
51,678(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:出荷時期未定
66476217E5AC-CQ2ASM-011AC100~240(50/60Hz)熱電対/測温抵抗体/センサ/電流/電圧フルマルチ入力--ねじ端子台
53,000
49,980
54,978(税込)
31日以内出荷
返品不可
66476226E5AC-CQ2ASM-012AC100~240(50/60Hz)熱電対/測温抵抗体/センサ/電流/電圧フルマルチ入力--ねじ端子台
62,000
56,980
62,678(税込)
31日以内出荷
返品不可
66476235E5AC-CQ2DSM-000AC24(50/60Hz) DC24熱電対/測温抵抗体/センサ/電流/電圧フルマルチ入力--ねじ端子台
44,000
43,980
48,378(税込)
31日以内出荷
返品不可
66476244E5AC-CQ2DSM-008AC24(50/60Hz) DC24熱電対/測温抵抗体/センサ/電流/電圧フルマルチ入力--ねじ端子台
56,000
55,980
61,578(税込)
31日以内出荷
返品不可
66476253E5AC-CQ2DSM-009AC24(50/60Hz) DC24熱電対/測温抵抗体/センサ/電流/電圧フルマルチ入力--ねじ端子台
57,000
55,980
61,578(税込)
31日以内出荷
返品不可
66476262E5AC-CQ2DSM-010AC24(50/60Hz) DC24熱電対/測温抵抗体/センサ/電流/電圧フルマルチ入力--ねじ端子台
47,500
46,980
51,678(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:出荷時期未定
89772164E5AC-RX2ASM-008AC100~240(50/60Hz)熱電対/測温抵抗体/センサ/電流/電圧フルマルチ入力-RS-485ねじ端子台
51,000
49,980
54,978(税込)
翌々日出荷
返品不可
66476278E5AC-CQ2DSM-011AC24(50/60Hz) DC24熱電対/測温抵抗体/センサ/電流/電圧フルマルチ入力--ねじ端子台
53,000
49,980
54,978(税込)
70日以内出荷
返品不可
66476287E5AC-CQ2DSM-012AC24(50/60Hz) DC24熱電対/測温抵抗体/センサ/電流/電圧フルマルチ入力--ねじ端子台
62,000
56,980
62,678(税込)
31日以内出荷
返品不可
66476296E5AC-CQ4ASM-000AC100~240(50/60Hz)熱電対/測温抵抗体/センサ/電流/電圧フルマルチ入力--ねじ端子台
46,000
45,980
50,578(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:出荷時期未定
66476305E5AC-CQ4ASM-008AC100~240(50/60Hz)熱電対/測温抵抗体/センサ/電流/電圧フルマルチ入力--ねじ端子台
58,500
56,980
62,678(税込)
31日以内出荷
返品不可
66476314E5AC-CQ4ASM-009AC100~240(50/60Hz)熱電対/測温抵抗体/センサ/電流/電圧フルマルチ入力--ねじ端子台
59,500
57,980
63,778(税込)
31日以内出荷
返品不可
66476323E5AC-CQ4ASM-010AC100~240(50/60Hz)熱電対/測温抵抗体/センサ/電流/電圧フルマルチ入力--ねじ端子台
49,500
45,980
50,578(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:出荷時期未定
66476332E5AC-CQ4ASM-011AC100~240(50/60Hz)熱電対/測温抵抗体/センサ/電流/電圧フルマルチ入力--ねじ端子台
56,000
55,980
61,578(税込)
31日以内出荷
返品不可
66476348E5AC-CQ4ASM-012AC100~240(50/60Hz)熱電対/測温抵抗体/センサ/電流/電圧フルマルチ入力--ねじ端子台
64,000
59,980
65,978(税込)
31日以内出荷
返品不可
66476357E5AC-CQ4DSM-000AC24(50/60Hz) DC24熱電対/測温抵抗体/センサ/電流/電圧フルマルチ入力--ねじ端子台
46,000
45,980
50,578(税込)
31日以内出荷
返品不可
66476366E5AC-CQ4DSM-008AC24(50/60Hz) DC24熱電対/測温抵抗体/センサ/電流/電圧フルマルチ入力--ねじ端子台
58,500
56,980
62,678(税込)
31日以内出荷
返品不可
89772173E5AC-RX2DSM-008AC24(50/60Hz) DC24熱電対/測温抵抗体/センサ/電流/電圧フルマルチ入力-RS-485ねじ端子台
51,000
49,980
54,978(税込)
31日以内出荷
返品不可
66476375E5AC-CQ4DSM-009AC24(50/60Hz) DC24熱電対/測温抵抗体/センサ/電流/電圧フルマルチ入力--ねじ端子台
59,500
57,980
63,778(税込)
31日以内出荷
返品不可
66476384E5AC-CQ4DSM-010AC24(50/60Hz) DC24熱電対/測温抵抗体/センサ/電流/電圧フルマルチ入力--ねじ端子台
49,500
45,980
50,578(税込)
31日以内出荷
返品不可
66476393E5AC-CQ4DSM-011AC24(50/60Hz) DC24熱電対/測温抵抗体/センサ/電流/電圧フルマルチ入力--ねじ端子台
56,000
55,980
61,578(税込)
31日以内出荷
返品不可
66476402E5AC-CQ4DSM-012AC24(50/60Hz) DC24熱電対/測温抵抗体/センサ/電流/電圧フルマルチ入力--ねじ端子台
64,000
59,980
65,978(税込)
31日以内出荷
返品不可
66476418E5AC-CX2ASM-013AC100~240(50/60Hz)熱電対/測温抵抗体/センサ/電流/電圧フルマルチ入力--ねじ端子台
51,000
45,980
50,578(税込)
当日出荷
66476427E5AC-CX2ASM-014AC100~240(50/60Hz)熱電対/測温抵抗体/センサ/電流/電圧フルマルチ入力--ねじ端子台
59,500
57,980
63,778(税込)
31日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 89772146
2021-05-13
用途: 炉の温度管理
株式会社木下電機工業所建設業・工事業

48角を使っていましたが92角のほうが文字が大きく遠くからでもよく見えるようになった。
もう少し安ければと思います。

2が参考にしています
対象商品 : 89772146
2019-06-07
用途: めっき液の温調
岩月鍍金工業株式會社

以前使用していたものより視認性がとても良くなりました。定期的に壊れるので価格がもっと安くなるといいのですが。

対象商品 : 89772146
2018-11-17
用途: オーブン温度制御
製造業

非常に視認性がよくボタンの反応が良い。
ただ以前の型と比べ背面の端子間が狭くなっており
付け替えの為に端子を全てやり直した

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

温度調節器(デジタル調節計)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする