曜日別特売
E5AC-CC4DSM-013 温度調節器(デジタル調節計) E5AC omron(オムロン) 66476156

温度調節器(デジタル調節計) E5ACE5AC-CC4DSM-013

(3件のレビュー)
返品不可
この商品は電源電圧・制御出力・補助出力点数など191種類から選べます他の種類を見る
内容量
1個
電源電圧(V)
AC24(50/60Hz) DC24
制御出力
リニア電流出力
補助出力点数(点)
4(補助出力1、2コモン共通、補助出力3、4コモン共通)
注文コード
66476156
品番
E5AC-CC4DSM-013
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
入荷は未定です。
参考基準価格(税別)¥68,500販売価格(税込)¥70,378
販売価格(税別)
¥63,980
仕様
●センサ入力:温度入力
熱電対 : K、 J、 T、 E、 L、 U、 N、 R、 S、 B、C/W、 PLⅡ
白金測温抵抗体 : Pt100、 JPt100
非接触温度センサ(形ES1B) : 10~70℃、 60~120℃、 115~165℃、 140~260℃
アナログ入力
電流入力 : 4~20mA、 0~20mA
電圧入力 : 1~5V、 0~5V、 0~10V●ポテンショメータ入力(kΩ):0.1~10●マニュアルリセット値:0.0~100.0%(0.1%単位)●推奨ヒューズ:T2A、AC250V タイムラグ低遮断容量●設置環境:過電圧カテゴリⅡ、汚染度2(EN/IEC/UL 61010-1)●マルチSP機能:最大8個の目標値(SP0~SP7)を記憶し、 イベント入力、キー操作、 またはシリアル通信によって選択可能●電磁妨害の影響(EN 61326-1による):熱電対入力(R、S、B、C/W、PLⅡ):(指示値の±1%あるいは±10℃の大きい方)±1ディジット以下
その他の熱電対入力:(指示値の±1%あるいは±4℃の大きい方)±1ディジット以下
白金測温抵抗体入力:(指示値の±1%あるいは±2℃の大きい方)±1ディジット以下
アナログ入力:±1%FS±1ディジット以下
CT入力:±5%FS±1ディジット以下
リモートSP入力:±1%FS±1ディジット以下●設定ツール用ポート:
上面 :USB-シリアル変換ケーブル 形E58-CIFQ2を使用して、 パソコン側USBポートと接続
前面:USB-シリアル変換ケーブル 形E58-CIFQ2+変換ケーブル 形E58-CIFQ2-Eを使用して、 パソコン側USBポートと接続
伝送出力
電流出力:DC4~20mA、負荷:500Ω以下、分解能:約10000
リニア電圧出力:DC1~5V、負荷:1kΩ以上、分解能:約10000
精度:±0.3%FS以下
電源電圧(V)
AC24(50/60Hz) DC24
入力種類
熱電対/測温抵抗体/センサ/電流/電圧
入力詳細
フルマルチ入力
端子形状
ねじ端子台
形状
DIN96×96
質量(g)
本体:約250、取り付けアダプタ:約4×2個
使用温度範囲(℃)
-10~55(結露、氷結しないこと)/3年保証時:標準単体取り付けにて-10~50(結露、氷結しないこと)
規格
[認証規格]cULus:UL 61010-1/CSA C22.2 No.61010-1、韓国無線規則(電波法:KCマーク)(一部形式のみ)、ロイド規格
保護構造
前面:IP66、リアケース:IP20、端子部:IP00
消費電力(W)
3.4以下
適合規格
EN 61010-1(IEC 61010-1)、RCM
制御方式
ON/OFFまたは2自由度PID(オートチューニング付き)
文字高(mm)
PV:25、SV:15、MV:9.5
保存温度(℃)
-25~65(結露、氷結しないこと)
制御出力
リニア電流出力
その他の機能
マニュアル出力、加熱冷却制御、ループ断線警報機能、SPランプ、警報機能、ヒータ断線検出機能(SSR故障含む)、40%AT、100%AT、操作量リミット、入力デジタルフィルタ、セルフチューニング、ロバストチューニング、PV入力補正、ラン/ストップ、プロテクト、開平演算機能、操作量変化率リミット、簡易演算、温度ステータス表示機能、簡易プログラム機能、入力移動平均、表示輝度設定
通信方式
-
入力インピーダンス(Ω)
電流入力150以下、電圧入力1M以上(形ES2-HB-N/THB-Nを接続する際は、1:1接続でご使用ください)
指示方式
11セグメントデジタル表示および単発光表示。内容:PV/SV/MV、PV/SV/マルチSPまたは残りソーク時間など・桁数:PV、SV、MVとも4桁
メモリー
不揮発性メモリ(書込回数:100万回)
高度(m)
2000以下
絶縁抵抗(MΩ)
20以上(DC500V印加)
使用周囲温度(℃)
-10~55(ただし、結露または氷結しないこと)/3年保証時:標準単体取り付けにて-10~50(ただし、結露または氷結しないこと)
消費電力(VA)
5.6以下
指示精度
熱電対:(指示値の±0.3%または±1℃の大きい方)±1ディジット以下、白金測温抵抗体:(指示値の±0.2%または±0.8℃の大きい方)±1ディジット以下、アナログ入力:±0.2%FS±1ディジット以下、CT入力:±5%FS±1ディジット以下、ポテンショメータ入力:±5%FS±1ディジット以下
電圧の影響
熱電対入力(R、S、B、C/W、PLⅡ):(指示値の±1%あるいは±10℃の大きい方)±1ディジット以下、その他の熱電対入力:(指示値の±1%あるいは±4℃の大きい方)±1ディジット以下、白金測温抵抗体入力:(指示値の±1%あるいは±2℃の大きい方)±1ディジット以下、アナログ入力:±1%FS±1ディジット以下、CT入力:±5%FS±1ディジット以下、リモートSP入力 :±1%FS±1ディジット以下
使用周囲湿度
相対湿度25~85%
EMC規格
EMI:EN 61326-1、放射妨害電界強度:EN 55011 Group1 classA、雑音端子電圧:EN 55011 Group1 classA、EMS:EN 61326-1、静電気放電イミュニティ:EN 61000-4-3、バーストノイズイミュニティ:EN 61000-4-4、伝導性妨害イミュニティ:EN 61000-4-6、サージイミュニティ:EN 61000-4-5、電圧ディップ/電断イミュニティ:EN 61000-4-11
温度の影響
熱電対入力(R、S、B、C/W、PLⅡ):(指示値の±1%あるいは±10℃の大きい方)±1ディジット以下、その他の熱電対入力:(指示値の±1%あるいは±4℃の大きい方)±1ディジット以下、白金測温抵抗体入力:(指示値の±1%あるいは±2℃の大きい方)±1ディジット以下、アナログ入力:±1%FS±1ディジット以下、CT入力:±5%FS±1ディジット以下、リモートSP入力 :±1%FS±1ディジット以下
標高(m)
2000以下
許容電圧変動
範囲:電源電圧の85~110%
補助出力
リレー出力 1a AC250V、 2A(抵抗負荷)電気的寿命10万回 最小適用負荷 5V 10mA(参考値)
制御周期
0.1、0.2、0.5、1~99s(1s単位)
比例帯(P)
温度入力:0.1~999.9℃/°F(0.1℃/°F単位)、アナログ入力:0.1~999.9%FS(0.1%FS単位)・冷却用:温度入力:0.1~999.9℃/°F(0.1℃/°F単位)、アナログ入力:0.1~999.9%FS(0.1%FS単位)
積分時間(I)
標準/加熱冷却、位置比例(クローズ):0~9999s(1s単位)、0.0~999.9s(0.1s単位)・位置比例(フローティング):1~9999s(1s単位)、0.1~999.9s(0.1s単位)・冷却用:0~9999s(1s単位)、0.0~999.9s(0.1s単位)
微分時間(D)
0~9999s(1s単位)、0.0~999.9s(0.1s単位)/冷却用:0~9999s(1s単位)、0.0~999.9s(0.1s単位)
信号源抵抗の影響
熱電対:0.1℃/Ω以下(100Ω以下)、白金測温抵抗体:0.1℃/Ω以下(10Ω以下)
保管温度(℃)
-25~65(ただし、結露または氷結しないこと)
入力形式
熱電対/白金測温抵抗体/非接触温度センサ/アナログ入力
警報設定
-1999~9999(小数点位置は入力種別による)
イベント入力
[外部接点入力仕様]有接点入力時:ON:1kΩ以下 OFF:100kΩ以上、無接点入力時:ON:残留電圧1.5V以下 OFF:漏れ電流0.1mA以下、流出電流:約7mA(1接点あたり)
バンク切替機能
なし
設定ツール
CX-Thermo Ver.4.5以上
耐電圧(V/min)
AC3000 50または60Hz(異極充電部端子)
衝撃(誤動作)(m/s2)
100 3軸方向 各3回
衝撃(耐久)(m/s2)
300 3軸方向 各3回
制御出力詳細
DC4~20mA/DC0~20mA 負荷500Ω以下 分解能 約10000
調節感度
温度入力:0.1~999.9℃/°F(0.1℃/°F単位)、アナログ入力:0.01~99.99%FS(0.01%FS単位)
サンプリング周期(ms)
(入力)50
使用周囲湿度(%RH)
相対湿度25~85
振動(誤動作)Hz
10~55 20m/s2 3軸方向 10min
振動(耐久)Hz
10~55 20m/s2 3軸方向 2h
制御出力1
リニア電流出力
制御出力2
リニア電流出力
補助出力点数(点)
4(補助出力1、2コモン共通、補助出力3、4コモン共通)
伝送出力点数(点)
1
イベント入力点数(点)
6
リモートSP入力
あり/電流入力:DC4~20mA、DC0~20mA(入力インピーダンス150Ω以下)電圧入力:DC1~5V、DC0~5V、DC0~10V(入力インピーダンス1MΩ以上)精度:±0.2%FS±1ディジット以下
ヒータ断線・SSR故障検出点数(点)
-

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3 件
毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 89772146
2021-05-13
用途: 炉の温度管理
株式会社木下電機工業所 様(建設業・工事業)

48角を使っていましたが92角のほうが文字が大きく遠くからでもよく見えるようになった。
もう少し安ければと思います。

2人が参考にしています
対象商品 : 89772146
2019-06-07
用途: めっき液の温調
岩月鍍金工業株式會社 様

以前使用していたものより視認性がとても良くなりました。定期的に壊れるので価格がもっと安くなるといいのですが。

対象商品 : 89772146
2018-11-17
用途: オーブン温度制御
製造業

非常に視認性がよくボタンの反応が良い。
ただ以前の型と比べ背面の端子間が狭くなっており
付け替えの為に端子を全てやり直した

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1件
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「温度調節器(デジタル調節計)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする