omron(オムロン)
制御リレー MY
内容量
1個
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
種類
定格電圧(V)
接点構成
端子形状
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
66505967
MY4ZFAC200/220
パワーリレー
-
4c
ケース上面取付
¥
2,000
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
31日以内出荷
返品不可
66505687
MY2ZFDC12
パワーリレー
-
-
-
¥
1,250
取扱い終了
返品不可
66505942
MY4Z-CR-NQDAC100/110
パワーリレー
AC100/110
4c
プラグイン端子
¥
2,240
取扱い終了
66505958
MY4Z-D-NQDDC24
パワーリレー
DC24
4c
プラグイン端子
¥
2,550
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください