曜日別特売

ACサーボシステム 1Sシリーズ R8M1L

ACサーボシステム 1Sシリーズ R8M1L - omron(オムロン)ACサーボシステム 1Sシリーズ R8M1L - omron(オムロン)
タイプ低慣性種類サーボモーター取付方式フランジ取付電源交流内容量1個
注意
※メーカー生産体制の変更により、出荷目安よりも納期が遅延する可能性がございます。
72件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
備考
出力(kW)
定格回転数(min-1[r.p.m])
ブレーキ有無
減速機有無
軸の形状
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
66514796R88M-1L1K030C-13000無し有りストレート軸
210,000
169,800
186,780(税込)
42日以内出荷
返品不可
66514805R88M-1L1K030C-B都度納期確認13000有り有りストレート軸
290,000
219,800
241,780(税込)
42日以内出荷
返品不可
66514814R88M-1L1K030C-BO都度納期確認13000有り有りストレート軸
290,000
219,800
241,780(税込)
42日以内出荷
返品不可
66514823R88M-1L1K030C-BOS2都度納期確認13000有り有りキータップ付
290,000
219,800
241,780(税込)
42日以内出荷
返品不可
66514832R88M-1L1K030C-BS2-13000有り有りキータップ付
290,000
219,800
241,780(税込)
42日以内出荷
返品不可
66514848R88M-1L1K030C-O都度納期確認13000無し有りストレート軸
210,000
169,800
186,780(税込)
42日以内出荷
返品不可
66514857R88M-1L1K030C-OS2都度納期確認13000無し有りキータップ付
210,000
169,800
186,780(税込)
42日以内出荷
返品不可
66514866R88M-1L1K030C-S2-13000無し有りキータップ付
210,000
169,800
186,780(税込)
翌々日出荷
返品不可
66514875R88M-1L1K030T-13000無し有りストレート軸
174,000
139,800
153,780(税込)
翌々日出荷
返品不可
66514884R88M-1L1K030T-B-13000有り有りストレート軸
245,000
189,800
208,780(税込)
42日以内出荷
返品不可
66514893R88M-1L1K030T-BO都度納期確認13000有り有りストレート軸
245,000
189,800
208,780(税込)
42日以内出荷
返品不可
66514902R88M-1L1K030T-BOS2都度納期確認13000有り有りキータップ付
245,000
189,800
208,780(税込)
42日以内出荷
返品不可
66514918R88M-1L1K030T-BS2-13000有り有りキータップ付
245,000
189,800
208,780(税込)
翌々日出荷
返品不可
66514927R88M-1L1K030T-O都度納期確認13000無し有りストレート軸
174,000
139,800
153,780(税込)
42日以内出荷
返品不可
66514936R88M-1L1K030T-OS2都度納期確認13000無し有りキータップ付
174,000
139,800
153,780(税込)
42日以内出荷
返品不可
66514945R88M-1L1K030T-S2-13000無し有りキータップ付
174,000
139,800
153,780(税込)
翌々日出荷
返品不可
66514954R88M-1L1K530C-1.53000無し有りストレート軸
250,000
199,800
219,780(税込)
42日以内出荷
返品不可
66514963R88M-1L1K530C-B都度納期確認1.53000有り有りストレート軸
330,000
249,800
274,780(税込)
42日以内出荷
返品不可
66514972R88M-1L1K530C-BO都度納期確認1.53000有り有りストレート軸
330,000
259,800
285,780(税込)
42日以内出荷
返品不可
66514988R88M-1L1K530C-BOS2都度納期確認1.53000有り有りキータップ付
330,000
259,800
285,780(税込)
42日以内出荷
返品不可
66514997R88M-1L1K530C-BS2-1.53000有り有りキータップ付
330,000
249,800
274,780(税込)
42日以内出荷
返品不可
66515006R88M-1L1K530C-O都度納期確認1.53000無し有りストレート軸
250,000
199,800
219,780(税込)
42日以内出荷
返品不可
66515015R88M-1L1K530C-OS2都度納期確認1.53000無し有りキータップ付
250,000
199,800
219,780(税込)
42日以内出荷
返品不可
66515024R88M-1L1K530C-S2-1.53000無し有りキータップ付
250,000
199,800
219,780(税込)
翌々日出荷
返品不可
66515033R88M-1L1K530T-1.53000無し有りストレート軸
210,000
169,800
186,780(税込)
翌々日出荷
返品不可
66515042R88M-1L1K530T-B-1.53000有り有りストレート軸
280,000
229,800
252,780(税込)
翌々日出荷
返品不可
66515058R88M-1L1K530T-BO都度納期確認1.53000有り有りストレート軸
280,000
229,800
252,780(税込)
42日以内出荷
返品不可
66515067R88M-1L1K530T-BOS2都度納期確認1.53000有り有りキータップ付
280,000
229,800
252,780(税込)
42日以内出荷
返品不可
66515076R88M-1L1K530T-BS2-1.53000有り有りキータップ付
280,000
229,800
252,780(税込)
翌々日出荷
返品不可
66515085R88M-1L1K530T-O都度納期確認1.53000無し有りストレート軸
210,000
169,800
186,780(税込)
42日以内出荷
返品不可
66515094R88M-1L1K530T-OS2都度納期確認1.53000無し有りキータップ付
210,000
169,800
186,780(税込)
42日以内出荷
返品不可
66515103R88M-1L1K530T-S2-1.53000無し有りキータップ付
210,000
169,800
186,780(税込)
翌々日出荷
返品不可
66515112R88M-1L2K030C-23000無し有りストレート軸
300,000
229,800
252,780(税込)
42日以内出荷
返品不可
66515128R88M-1L2K030C-B都度納期確認23000有り有りストレート軸
390,000
289,800
318,780(税込)
42日以内出荷
返品不可
66515137R88M-1L2K030C-BO都度納期確認23000有り有りストレート軸
390,000
289,800
318,780(税込)
42日以内出荷
返品不可
66515146R88M-1L2K030C-BOS2都度納期確認23000有り有りキータップ付
390,000
289,800
318,780(税込)
翌々日出荷
返品不可
66515155R88M-1L2K030C-BS2-23000有り有りキータップ付
390,000
289,800
318,780(税込)
翌々日出荷
返品不可
66515164R88M-1L2K030C-O都度納期確認23000無し有りストレート軸
300,000
229,800
252,780(税込)
42日以内出荷
返品不可
66515173R88M-1L2K030C-OS2都度納期確認23000無し有りキータップ付
300,000
229,800
252,780(税込)
42日以内出荷
返品不可
66515182R88M-1L2K030C-S2-23000無し有りキータップ付
300,000
229,800
252,780(税込)
翌々日出荷
返品不可
66515198R88M-1L2K030T-23000無し有りストレート軸
250,000
199,800
219,780(税込)
42日以内出荷
返品不可
66515207R88M-1L2K030T-B-23000有り有りストレート軸
325,000
249,800
274,780(税込)
42日以内出荷
返品不可
66515216R88M-1L2K030T-BO都度納期確認23000有り有りストレート軸
325,000
249,800
274,780(税込)
42日以内出荷
返品不可
66515225R88M-1L2K030T-BOS2都度納期確認23000有り有りキータップ付
325,000
249,800
274,780(税込)
42日以内出荷
返品不可
66515234R88M-1L2K030T-BS2-23000有り有りキータップ付
325,000
249,800
274,780(税込)
42日以内出荷
返品不可
66515243R88M-1L2K030T-O都度納期確認23000無し有りストレート軸
250,000
199,800
219,780(税込)
42日以内出荷
返品不可
66515252R88M-1L2K030T-OS2都度納期確認23000無し有りキータップ付
250,000
199,800
219,780(税込)
翌々日出荷
返品不可
66515268R88M-1L2K030T-S2-23000無し有りキータップ付
250,000
199,800
219,780(税込)
翌々日出荷
返品不可
66515277R88M-1L3K030C都度納期確認33000無し有りストレート軸
340,000
259,800
285,780(税込)
42日以内出荷
返品不可
66515286R88M-1L3K030C-B都度納期確認33000有り有りストレート軸
430,000
329,800
362,780(税込)
42日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

モーター(原動機)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする