omron(オムロン)
一般リミット WL-N
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
保護構造
アクチュエータの種類
ケーブル長(m)
端子形状
定格周波数(Hz)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
66526687
WLCL-139-N20M
IP67
可変ロッド・レバー(25~140mm)
20
ケーブル 直出しタイプ
50/60
オープン
¥
22,980
¥
25,278
(税込)
欠品中
返品不可
66527028
WLCL-55LD-M1TGJ-N
-
-
-
-
-
オープン
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
欠品中
返品不可
66527046
WLCL-55-M1TGJ-N
-
-
-
-
-
オープン
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
31日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください