omron(オムロン)
その他(産業用) XS6
仕様
M12パネル取り付け
極数
4
保護構造
M12:IEC IP67、RJ45:IEC IP20
定格電圧(V)
DC125
定格電流(A)
4
端末仕様
バラ線引き出しタイプ(0.5m)
絶縁抵抗(MΩ)
1000以上
使用周囲温度(℃)
-25~70
接触抵抗(mΩ)
40以下
取付け方法
リアロック(コネクタ回転防止機構付き)
保存温度範囲(℃)
-25~70
アズワン品番
64-3405-59
メッキ
金めっき
耐電圧(V/min)
AC1000 (リーク電流1mA以下)
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
備考
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
66557058
XS5P-T428-5
都度納期確認
¥
2,100
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
76日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください