KITZ(キッツ)
黄銅製ボールガス栓(LPガス用)
(1件のレビュー)
適合規格
適合性検査合格品
材質(ボール)
C3771BE+Ni-Crめっき
活栓
中間ボールガス栓
材質(キャップ)
C3771BE+Ni-Crめっき
最高許容圧力(MPa)
0.08
材質(Oリング)
NBR
材質(ジスク)
C3771BE+Ni-Crめっき
材質(ステム)
C3531
材質(ボールシート)
NBR
材質(ボディ)
C3771BE+Ni-Crめっき
接続形状
ねじ込み:JIS B0203
内容量
1個
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法D(mm)
寸法H(mm)
寸法L(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
66087534
GTM-15A
60
42
52
オープン
¥
2,398
¥2,638
(税込)
当日出荷
66087543
GTM-20A
60
49
66
オープン
¥
4,198
¥4,618
(税込)
当日出荷
66087552
GTTM-15A
50
42
52
オープン
¥
2,398
¥2,638
(税込)
当日出荷
66087568
GTTM-20A
50
49
66
オープン
¥
4,398
¥4,838
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください