曜日別特売

青銅製(KPCジョイント)水道用ポリエチレン管金属継手(メータ用ソケット)

青銅製(KPCジョイント)水道用ポリエチレン管金属継手(メータ用ソケット) - KITZ(キッツ)青銅製(KPCジョイント)水道用ポリエチレン管金属継手(メータ用ソケット) - KITZ(キッツ)
形状ソケット適合規格日水協認証番号:B-116準拠、日水協認証番号:G-1接続形状袋ナット(上水ねじ)×PE準拠日水協規格基本構造及び性能規定準拠内容量1個
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
呼び径
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
660877781MS-13A13A
2,560
1,898
2,088(税込)
5日以内出荷
返品不可
660877871MS-20A20A
3,580
2,298
2,528(税込)
5日以内出荷
返品不可
660877961MS-25A25A
4,870
3,490
3,839(税込)
5日以内出荷
返品不可
660878051MS-30A30A
9,290
6,598
7,258(税込)
5日以内出荷
返品不可
660878141MS-40A40A
12,700
8,798
9,678(税込)
5日以内出荷
返品不可
660878231MS-50A50A
19,000
13,980
15,378(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする