KITZ(キッツ)
ワンタッチ継手クリアロックSバルブ機能付継手
使用流体
水道水
最高使用圧力(MPa)
1.5(0℃)~0.65(95℃)
ねじの種類
(めねじ)G
使用温度範囲(℃)
0~95
ねじ規格
インチサイズ
内容量
1個
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
管接続口径
呼び径
適合管
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
66088338
HS27-H4-Z13-13A
G1/2
13
PEX・PB
¥
6,320
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
5日以内出荷
返品不可
66088347
HS27-H6-Z13-13A
G3/4
13
PEX・PB
¥
7,040
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
5日以内出荷
返品不可
66088356
HS27-H6-Z16-16A
G3/4
16
PEX
¥
8,070
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
5日以内出荷
返品不可
66088365
HS27-H6-Z20-20A
G3/4
20
PEX
¥
9,990
¥
5,398
¥
5,938
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください