輸入車向汎用トーナメントワイパーブレード

輸入車向汎用トーナメントワイパーブレード - BOSCH(ボッシュ)輸入車向汎用トーナメントワイパーブレード - BOSCH(ボッシュ)輸入車向汎用トーナメントワイパーブレード - BOSCH(ボッシュ)輸入車向汎用トーナメントワイパーブレード - BOSCH(ボッシュ)輸入車向汎用トーナメントワイパーブレード - BOSCH(ボッシュ)輸入車向汎用トーナメントワイパーブレード - BOSCH(ボッシュ)輸入車向汎用トーナメントワイパーブレード - BOSCH(ボッシュ)輸入車向汎用トーナメントワイパーブレード - BOSCH(ボッシュ)
(6件のレビュー)

ツイン(2層)構造ゴムの採用で、拭取り性能と密着性能をアップ。

商品タイプスタンダード内容量1箱(1本)
全13種類を絞り込む
長さ(mm)
13種類すべて表示中
注文コード
品番
長さ(mm)
代表車種
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
66091086340U340JEEP Wrangler, Wrangler [JK], LAND ROVER Defender 110
1,400
959
1,055(税込)
4日以内出荷
返品不可
66091095400U400PEUGEOT 206 ALFA ROMEO 147 up to 2005
1,600
999
1,099(税込)
当日出荷
66091104480U480ALFA ROMEO 145 '99 [930], JAGUAR X-TYPE
1,900
1,298
1,428(税込)
5日以内出荷
返品不可
66091113500U500AUDI A6 [4B2, C5] ,PEUGEOT 306 [N5]
2,300
1,498
1,648(税込)
当日出荷
66091138530U530VOLVO V70 I, AUDI RS4 [8D5, B5] Avant
2,500
1,898
2,088(税込)
5日以内出荷
返品不可
66091147530US530AUDI A4[8E2], VW PASSAT [3B2]
3,000
2,198
2,418(税込)
4日以内出荷
返品不可
66091156550U550ALFA ROMEO 156 [932] Berlina, AUDI A6 [4BH, C5] Allroad
2,700
1,998
2,198(税込)
3日以内出荷
返品不可
66091165550US550AUDI A6[4B2, C5]
3,200
2,198
2,418(税込)
4日以内出荷
返品不可
66091174575U545MB A class W168/169
MB Vaneo 414
3,000
1,998
2,198(税込)
4日以内出荷
返品不可
66091183600US600MB C [203], VOLVO V700II
3,300
2,398
2,638(税込)
3日以内出荷
返品不可
66091192650U650Mainly Chrysler Voyager up to 2007
3,800
2,498
2,748(税込)
4日以内出荷
返品不可
66091208650US650MB A class W168/169 Vaneo 414
4,300
2,798
3,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
66091122500US500BMW 3 [E30] [E36], VW GOLFII [37]
2,800
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:6
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2024-10-16
用途: ポルシェ964のフロントワイパーです
株式会社エイアンドエイチ

以前つかっていたものがやや劣化始まっていたので交換しました
雨の水滴のキレがよくなり、視界良好になりました

対象商品 : 66091086
2022-05-03
用途: ディフェンダー用に

ディフェンダー300tdi用に購入しました。このサイズのブレードは、取り扱っているサイトがほとんど無く助かります。機能は十分です。

対象商品 : 66091086
2022-02-19
用途: 車に使用
製造業

以前から使用してますが、最初から拭き取り音が出るのが不満です。他店より
安く購入できるのは、満足です。

対象商品 : 66091183
2020-08-19
用途: ワイパー交換

スポイラー付きが魅力で600USを購入しましたが、ゴム幅が6mmらしく、一般的な替ゴム(8mm)が使用できずに困りました。このシリーズ用の替ゴムを供給頂ければ嬉しいです。

対象商品 : 66091165
2020-08-11
用途: 保守
運輸・通信業

国産車はモノタロウブランドのワイパーを愛用しているのですが、輸入車は取り付け部の種類が多種にわたっており、BOSCHのこのタイプでないと交換が困難な場合があり購入しました。おそらく取り寄せ品となるのでしょうか、配送に時間がかかることがちょっと不満ですね。商品は満足しています。

対象商品 : 66091156
2018-08-13
用途: 車整備時に換装
自動車・二輪車・自転車関連業

本商品をネット販売しているサイトが極めて少なく、購入が困難でした。
運よく本サイトで格安で販売されていたので、購入しました。
梱包も完全で、配送も問題がありませんでした。
商品到着後商品を確認しましたが、まったく問題なく大満足しています。
本商品を運転席用として購入しましたが、助手席用も販売していれば
同時に購入でき便利と思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
この部品は○○年式の○○という車に適合しますか
回答:
部品の適合を確認するには車検証に記載の下記情報が必要です。
1)下記『自動車部品検索』にて適合する部品を検索してください。
自動車部品検索
URL:http://www.monotaro.com/car/partsSearch/

2)下記の情報を添えてお問合せください。
問合せ先_URL:https://help.monotaro.com/app/ask
お問合せ種類:自動車部品 ご注文前の適合確認
■車検証 車名:
■初年度登録年月:
■車台番号:
■型式:
■原動機の型式:
■型式指定番号:  
■類別区分番号:
■ご質問内容と希望部品名:
2022-10-21

ワイパーブレード」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする