充電式クリーナー 7.2V 紙パック式

充電式クリーナー 7.2V 紙パック式 - マキタ

紙パック式! 新・フロントカバー採用!
ボタンを押せばフロントカバーがオープン。ゴミ捨てが更に手軽になりました。
フロントカバーを完全にはずす必要が無いので高能率。
使い捨ての紙パック10枚(抗菌仕様)、繰り返し使えるダストバッグ1枚付。
「連続運転」が可能。持ち方が自由になり、高い所や狭い所、階段などのお掃除が快適。
赤色LEDで表示。容量減で点滅、なくなると点灯でお知らせ。
プロ用充電工具のハイパワーモータを搭載。 「一般家庭」から「プロ清掃業」の方、「建築業」の方まで満足できるパワーを提供します。
プロ用充電工具と同じ バッテリを採用。リチウムならではの優れた特性に加え、多種多彩な 充電工具との使い回しも可能です。
床面に密着して浮かないからソファーや棚の下もラクラクお掃除ができます。
パイプが抜けにくく、グラグラしない。T型ノズルなしでも掃除がしやすい形状です。
ゴミストッパー付でゴミのこぼれ落ちを防止します。

付属品7.2V1.5AhバッテリBL0715・充電器DC07SB・ダストバッグ・抗菌紙パック10枚・ノズル・ストレートパイプ・サッシ(すきま)用ノズル質量(kg)約0.98寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)984×113×146(ノズル付)吸込仕事率(W)強:14、標準:5集塵容量(L)ダストバッグ:0.5、紙パック:0.33連続使用時間(分)強:約12、標準:約24バッテリーリチウムイオンバッテリー容量(Ah)1.5バッテリー電圧(V)7.2集塵方式紙パック式充電時間(分)約30商品タイプ本体+バッテリー内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
66105436CL072DSH
16,000
取扱い終了
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード旧品番新注文コード新品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
66105436CL072DSH64440976CL072DSHCL072DSH 充電式クリーナー 7.2V 紙パック式 マキタ 64440976充電式クリーナー 7.2V 紙パック式マキタ1台
13,980
税込15,378
注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

充電工具 本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする