曜日別特売

塩ビ管用コアビット (PC)

塩ビ管用コアビット (PC) - ミヤナガ
有効長(mm)80適合材下水道用塩ビ管カッター長(mm)110チャックサイズLシャンク13mm内容量1個
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
刃先径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
66122857PCEW147C147
46,500
26,980
29,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
66122875PCEW173C173
55,200
31,980
35,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
66122918PCEW225C225
107,200
59,980
65,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
66122936PCEW147147
58,770
32,980
36,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
66122954PCEW173173
67,470
36,980
40,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コアドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする