曜日別特売

2UEWエナメル線(2種ポリウレタン銅線)

2UEWエナメル線(2種ポリウレタン銅線) - 協和ハーモネット2UEWエナメル線(2種ポリウレタン銅線) - 協和ハーモネット2UEWエナメル線(2種ポリウレタン銅線) - 協和ハーモネット2UEWエナメル線(2種ポリウレタン銅線) - 協和ハーモネット2UEWエナメル線(2種ポリウレタン銅線) - 協和ハーモネット2UEWエナメル線(2種ポリウレタン銅線) - 協和ハーモネット2UEWエナメル線(2種ポリウレタン銅線) - 協和ハーモネット2UEWエナメル線(2種ポリウレタン銅線) - 協和ハーモネット
(27件のレビュー)
種類産業機械用ケーブル絶縁皮膜2種耐熱区分120℃(E種)内容量1個
31件中 131各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
導体外径(Φmm)
全長(m)
厚さ許容差(mm)
仕上外径(Φmm)
質量(kg)
概算質量(kg/km)
導体抵抗(Ω/km)(20℃)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
052325962UEW0.26mm 20m0.2620±0.004最大/0.294(最小皮膜厚0.009)-0.49341.8
オープン
439
483(税込)
当日出荷
052326052UEW0.29mm 20m0.2920±0.004最大/0.324(最小皮膜厚0.009)-0.6273.9
オープン
438
482(税込)
当日出荷
052326142UEW0.32mm 20m0.3220±0.005最大/0.357(最小皮膜厚0.010)-0.73222.8
オープン
459
505(税込)
当日出荷
110957962UEW0.4mm 10m0.410±0.005最大/0.439(最小皮膜厚0.011)-1.1141.7
オープン
429
472(税込)
当日出荷
052326232UEW0.5mm 10m0.510±0.006最大/0.542(最小皮膜厚0.012)-1.889.96
オープン
449
494(税込)
当日出荷
110958052UEW0.6mm 10m0.610±0.008最大/0.644(最小皮膜厚0.012)-2.662.64
オープン
449
494(税込)
当日出荷
110958142UEW0.65mm 10m0.6510±0.008最大/0.694(最小皮膜厚0.012)-3.053.26
オープン
529
582(税込)
当日出荷
052326322UEW0.8mm 10m0.810±0.010最大/0.852(最小皮膜厚0.015)-4.535.17
オープン
699
769(税込)
当日出荷
052326482UEW1.0mm 10m110±0.012最大/1.062(最小皮膜厚0.017)-7.122.49
オープン
779
857(税込)
当日出荷
052326572UEW0.12mm 500g0.124550±0.003最大/0.147(最小皮膜厚0.006)0.50.11636
オープン
6,498
7,148(税込)
当日出荷
052326662UEW0.16mm 500g0.162640±0.003最大/0.189(最小皮膜厚0.007)0.50.19908.8
オープン
5,998
6,598(税込)
当日出荷
052326752UEW0.2mm 500g0.21740±0.003最大/0.231(最小皮膜厚0.008)0.50.29577.2
オープン
5,698
6,268(税込)
当日出荷
052326842UEW0.26mm 500g0.261030±0.004最大/0.294(最小皮膜厚0.009)0.50.49341.8
オープン
4,598
5,058(税込)
当日出荷
052326932UEW0.29mm 500g0.29840±0.004最大/0.324(最小皮膜厚0.009)0.50.6273.9
オープン
4,998
5,498(税込)
当日出荷
052327022UEW0.32mm 500g0.32690±0.005最大/0.357(最小皮膜厚0.010)0.50.73222.8
オープン
4,998
5,498(税込)
当日出荷
052327182UEW0.4mm 500g0.4440±0.006最大/0.542(最小皮膜厚0.012)0.51.189.96
オープン
4,998
5,498(税込)
当日出荷
052327272UEW0.5mm 500g0.5285±0.006最大/0.542(最小皮膜厚0.012)0.51.889.96
オープン
4,998
5,498(税込)
当日出荷
052327362UEW0.6mm 500g0.6200±0.008最大/0.644(最小皮膜厚0.012)0.52.662.64
オープン
4,998
5,498(税込)
当日出荷
052327452UEW0.65mm 500g0.65170±0.008最大/0.694(最小皮膜厚0.012)0.53.053.26
オープン
4,998
5,498(税込)
当日出荷
052327542UEW0.8mm 500g0.8110±0.010最大/0.852(最小皮膜厚0.015)0.54.535.17
オープン
4,998
5,498(税込)
当日出荷
052327632UEW0.12mm 1kg0.129100±0.003最大/0.147(最小皮膜厚0.006)10.11636
オープン
取扱い終了
052327722UEW0.16mm 1kg0.165250±0.003最大/0.189(最小皮膜厚0.007)10.19908.8
オープン
取扱い終了
052327882UEW0.26mm 1kg0.262040±0.004最大/0.294(最小皮膜厚0.009)10.49341.8
オープン
取扱い終了
052327972UEW0.29mm 1kg0.291660±0.004最大/0.324(最小皮膜厚0.009)10.6273.9
オープン
取扱い終了
返品不可
052328062UEW0.32mm 1kg0.321360±0.005最大/0.357(最小皮膜厚0.010)10.73222.8
オープン
取扱い終了
052328152UEW0.4mm 1kg0.4880±0.005最大/0.439(最小皮膜厚0.011)11.1141.7
オープン
取扱い終了
052328242UEW0.5mm 1kg0.5560±0.006最大/0.542(最小皮膜厚0.012)11.889.96
オープン
取扱い終了
052328332UEW0.6mm 1kg0.6390±0.008最大/0.644(最小皮膜厚0.012)12.662.64
オープン
取扱い終了
052328422UEW0.65mm 1kg0.65330±0.008最大/0.694(最小皮膜厚0.012)13.053.26
オープン
取扱い終了
052328582UEW0.8mm 1kg0.8220±0.010最大/0.852(最小皮膜厚0.015)14.535.17
オープン
取扱い終了
052328672UEW1.0mm 1kg1140±0.012最大/1.062(最小皮膜厚0.017)17.122.49
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:27
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-09-04
用途: アンテナ用

アンテナのコイルを巻くために購入。0.8mm でちょうどよい太さです。被覆を剥くのが太くなるほど大変ですが、この太さであればハンダで熱すれば剥がれます。

2025-11-30
用途: アンテナ用
飲食業

皮膜は、溶けたはんだになじませれば、取り除かれるので、
作業性が良い。
身近には無い物だったので助かる。

2025-05-21
用途: ジャンパー線として
その他業種

基盤の剥がれがあっても、ジャンパー線で直せることがあります。こちらはその用途にぴったりでした!

2024-09-26
用途: アンテナ作成のための材料に
製造業

近所のDIYにも売っていなくて、こちらで見つけました。
様々な寸法、長さが揃っており、助かります。

対象商品 : 05232632
2023-08-13
用途: インパクトの修理

4モードのインパクトドライバーのモーターが焼けたので巻き直しました。14.4vは1mmとのことでしたが明らかに太いのでこちらの0.8mmを買い直しました。18vの方が細くて多く巻いてあるようです。
無事直りました。

対象商品 : 11095796
2022-05-15
用途: 電気回路の制作
製造業

被覆されているためリード線と同じ使い方ができハンダ性もよく満足でした

対象商品 : 05232614
2021-09-29
用途: 趣味の電子工作
サービス業

以前よりΦ0.5mmの同社製の2UEWを使用しています。
被覆のままでハンダ付けできるので大変重宝しています。
今回はΦ0.32mmを購入しましたが、11Wのハンダゴテではパワー不足で被覆を溶かし切れない事がありました。
被覆の仕様が変わったのでしょうか?

1が参考にしています
対象商品 : 11095805
2021-05-30
用途: 電子工作

長さが使い道には足りないことをわかっていて、購入金額合わせのために買った。50mか500g巻きがあるとちょうどよかった。

1が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

FA用ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする