曜日別特売

スクエアディーププレート

スクエアディーププレート - スリーライン

印象的な白色が好評の「パルホワイト」。焼き魚や前菜の盛り合わせに活躍する角皿などが新たに加わりました。

用途外食、従食、病院、福祉材質メラミン形状角皿寸法(mm)240×240×45パルホワイト容量(mL)580内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
66259262M-28PW
1,660
1,298
1,428(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

皿・どんぶり・お椀・プレート・食器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする