スリーライン
丸皿
光沢を抑えたツヤ消しグレーズを使用。手捻り風の独特な風合いと相まって、落ち着いた雰囲気を演出します。
用途
外食、従食、病院、福祉
材質
メラミン
形状
丸皿
内容量
1個
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
直径(Φmm)
柄
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
66259585
M-461KYU
23
黒釉
¥
1,770
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
5日以内出荷
返品不可
66259603
M-461HYU
23
白釉
¥
1,770
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
5日以内出荷
返品不可
66259628
M-451KYU
21
黒釉
¥
1,510
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
5日以内出荷
返品不可
66259646
M-451HYU
21
白釉
¥
1,510
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください