スリーライン
楕円皿
光沢を抑えたツヤ消しグレーズを使用。手捻り風の独特な風合いと相まって、落ち着いた雰囲気を演出します。
用途
外食、従食、病院、福祉
材質
メラミン
形状
丸皿
直径(Φmm)
21
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
柄
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
66259655
M-491KYU
黒釉
¥
1,400
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
5日以内出荷
返品不可
66259698
M-491HYU
白釉
¥
1,400
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください