スリーライン
湯呑
茶渋が目立ちにくい湯呑みです。
用途
外食、従食、病院、福祉
材質
メラミン
寸法(mm)
88×53
色
ブラウン
容量(mL)
180
内容量
1個(180cc)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
66260005
G-161BR
¥
440
¥
349
¥
384
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください