スリーライン
長湯呑
有田焼らしさを現代風にアレンジしながら、シンプルな形状、小ぶり、皿カバー対応、スタック性など機能性を充実させています。
用途
外食、従食、病院、福祉
材質
強化磁器
寸法(mm)
70×72
容量(mL)
110
内容量
1個(110cc)
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
柄
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
66260748
EAS-63IK
市松唐草
¥
1,480
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
5日以内出荷
返品不可
66260906
EAS-63W
太白
¥
1,130
¥
869
¥
956
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください