スリーライン
丸小皿
有田焼らしさを現代風にアレンジしながら、シンプルな形状、小ぶり、皿カバー対応、スタック性など機能性を充実させています。
用途
外食、従食、病院、福祉
材質
強化磁器
形状
丸皿
寸法(mm)
95×25
直径(Φmm)
9.5
内容量
1個(50cc)
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
柄
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
66260784
EAS-60MS
丸紋草花
¥
1,270
¥
989
¥
1,088
(税込)
5日以内出荷
返品不可
66260924
EAS-60W
太白
¥
1,060
¥
829
¥
912
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください