スリーライン
楕円菊形小鉢
有田焼らしさを現代風にアレンジしながら、シンプルな形状、小ぶり、皿カバー対応、スタック性など機能性を充実させています。
用途
外食、従食、病院、福祉
材質
強化磁器
寸法(mm)
105×91×40
直径(Φmm)
10.5
柄
太白
内容量
1個(90cc)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
66260863
EAS-59W
¥
1,290
¥
999
¥
1,099
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください