スリーライン
スクエアデリ
サイズ違いを組み合わせることで、お惣菜・デリカコーナーなどの陳列スペースをより有効に活用することができます。
用途
外食、従食、病院、惣菜
材質
メラミン
形状
角皿
寸法(mm)
302×202×40
色
アイボリー
内容量
1個(1100cc)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
66260942
M-264I
¥
2,920
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください