スリーライン
ビュプレ9
バイキングの取り皿として活躍します。小鉢やココットを組み合わせてのご利用もおすすめです。
用途
外食、病院、福祉
材質
メラミン
形状
角皿
寸法(mm)
270×270×19
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
66260985
M-339PW
パルホワイト
¥
2,590
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
5日以内出荷
返品不可
66261028
M-339TMK
黒内溜
¥
2,180
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください