スリーライン
ビュプレ6
バイキングの取り皿として活躍します。小鉢やココットを組み合わせてのご利用もおすすめです。
用途
外食、病院、福祉
材質
メラミン
形状
角皿
寸法(mm)
270×192×19
色
黒内溜
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
66261003
M-336PW
¥
1,620
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
6日以内出荷
返品不可
66261055
M-336TMK
¥
1,350
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください