スリーライン
ビュプレ5
従来サイズの3ッ切りと、主食・主菜が盛り付けやすい大きめ2ッ仕切りを組み合わせました。
プレートの方向性を気にせずに積み重ねが出来ます。
用途
外食、病院、福祉
材質
メラミン
形状
角皿
寸法(mm)
270×202×19
色
パルホワイト
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
66261082
M-335PW
¥
1,700
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください