スリーライン
中子付き丼(身)
丼に中子を付ける事で、丼メニューは具材とご飯を、麺メニューは麺と汁が別盛りにでき、出来上がり時の美味しさを保ったまま提供できます。
用途
外食、病院、福祉
材質
メラミン
寸法(mm)
169×75
色
溜内黒
タイプ
本体(身)
内容量
1個(530cc)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
66262744
M-709TMK
¥
1,630
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください