スリーライン
3ッ切プレート
温冷配膳車対応3ッ切プレート
用途
外食、病院、福祉
材質
メラミン
形状
角皿
寸法(mm)
200×200×21
色
ホワイト
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
66262814
M-333KW
¥
2,000
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください