スリーライン
自助食器 小鉢
すくいやすく、持ちやすいカタチの自助食器です。蓋つきですから料理の乾燥を防ぎます。
用途
病院、福祉
材質
メラミン
種別
身
対応
食器洗浄機、消毒保管庫
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
寸法(mm)
容量(mL)
柄
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
66262954
M-352AID
1個(300cc)
150×136×43
300
デュオ
¥
2,750
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
5日以内出荷
66263006
M-352AIF
1個(300cc)
150×136×43
300
フェロー
¥
2,750
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
5日以内出荷
返品不可
66263042
M-353AID
1個(240cc)
132×118×43
240
デュオ
¥
2,600
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
当日出荷
66263094
M-353AIF
1個(240cc)
132×118×43
240
フェロー
¥
2,600
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください