スリーライン
小鉢(蓋)
すくいやすく、持ちやすいカタチの自助食器です。
用途
病院、福祉
材質
メラミン
種別
身
寸法(mm)
Φ117×43
容量(mL)
240
対応
食器洗浄機、消毒保管庫
柄
フェロー
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
66263112
M-353AIF
¥
2,600
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください