スリーライン
スクープディッシュ
すくいやすく、持ちやすいカタチの自助食器です。
用途
病院、福祉
材質
メラミン
形状
丸皿
寸法(mm)
200×44
色
アイボリー
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
66263268
AABT-20
¥
3,740
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください