スリーライン
自助食器 中皿
すくいやすく、持ちやすいカタチの自助食器です。視覚性に優れております。
用途
病院、福祉
材質
メラミン
種別
身
寸法(mm)
173×158×36
容量(mL)
350
対応
食器洗浄機、消毒保管庫
内容量
1個(350cc)
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
柄
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
66263286
M-351BK
黒
¥
2,420
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
5日以内出荷
返品不可
66263338
M-351Y
イエロー
¥
2,420
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください