スリーライン
自助食器 小鉢
すくいやすく、持ちやすいカタチの自助食器です。視覚性に優れております。
用途
病院、福祉
材質
メラミン
種別
身
対応
食器洗浄機、消毒保管庫
バスケットに入れる
7
件中 1~7件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
寸法(mm)
容量(mL)
柄
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
66263304
M-352BK
1個(300cc)
150×136×43
300
黒
¥
2,280
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
5日以内出荷
返品不可
66263322
M-353BK
1個(240cc)
132×118×43
240
黒
¥
2,130
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
6日以内出荷
返品不可
66263347
M-352Y
1個(300cc)
150×136×43
300
イエロー
¥
2,280
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
5日以内出荷
返品不可
66263374
M-353Y
1個(240cc)
132×118×43
240
イエロー
¥
2,130
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
5日以内出荷
返品不可
66263392
M-357Y
1個(80cc)
Φ95×31
80
イエロー
¥
1,460
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
5日以内出荷
返品不可
66263417
M-353P
1個(240cc)
132×118×43
240
ピンク
¥
2,130
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
4日以内出荷
返品不可
66263435
M-357P
1個(80cc)
Φ95×31
80
ピンク
¥
1,460
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください