スリーライン
自助食器 ランチプレート
仕切りが高く、すくいやすい形状です。
用途
病院、福祉
材質
メラミン
形状
丸皿
寸法(mm)
294×225×35
内容量
1個
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
66263453
M-302PPC
ピンクピコット
¥
4,070
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
4日以内出荷
返品不可
66263478
M-302GPC
グリーンピコット
¥
4,070
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
5日以内出荷
返品不可
66263496
M-302NI
ナチュラルアイボリー
¥
3,280
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
5日以内出荷
返品不可
66263514
M-302PPC
ピンク
¥
4,070
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください