スリーライン
スープカップ
容量280CCの大振りなハンドル付きスープカップ。ハンドル幅を広く取りしっかり支えられるデザイン。安定感のある形状で、スタック性にも優れています。
用途
外食、従食、病院、福祉
材質
メラミン
寸法(mm)
132×102×58
容量(mL)
280
内容量
1個(280cc)
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
66263557
M-26PW
パルホワイト
¥
1,100
¥
869
¥
956
(税込)
5日以内出荷
返品不可
66263584
M-26OR
オレンジ
¥
1,100
¥
869
¥
956
(税込)
5日以内出荷
返品不可
66263602
M-26E
益子
¥
1,100
¥
869
¥
956
(税込)
5日以内出荷
返品不可
66263627
M-26G
グリーン
¥
1,100
¥
869
¥
956
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください