ニチバン
セロテープイージーオープン カットフルーツ用
セロテープ(R)なので手で切ることができ、通常のテープカッターでご利用いただけます。
用途
フードパック全般のふた止め固定用。
テープ幅(mm)
18
テープ長さ(m)
50
テープ厚さ(mm)
0.055
タイプ
カットフルーツ用
基材
セロハン
伸度(%)
26
粘着剤
ゴム系
耐熱温度(℃)
常温
粘着力(N/10mm)
3.98
引張強度(N/10mm)
41.5
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1巻
注意
※粘着力は粘着剤が塗布されている部分の粘着力です。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
66573587
CTEZ-CF
オープン
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください