曜日別特売

Nuシリーズ40形 器具本体 ライトユニットセット 逆冨士形 150mm幅 プルスイッチ 付き 昼白色

Nuシリーズ40形 器具本体 ライトユニットセット 逆冨士形 150mm幅 プルスイッチ 付き 昼白色 - HotaluX(ホタルクス)
仕様プルスイッチ付、天井直付、電源端子台付材質鋼板(白色)幅(mm)150全長(mm)1250質量(kg)2.0(LEDライトユニット含む)高さ(mm)62入力電圧(V)AC100-242光源昼白色色温度(K)5000寿命40000時間(光束維持率85%)演色指数(Ra)84内容量1セット
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
セット内容
エネルギー消費効率(Lm/W)
明るさ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
30781336MVB4104P/25N-N8【本体品番】VB40P-1504、【ライトユニット品番】DLU42501/N-N8131.5(2500lm・19W)(200V時)FHF32定格出力×1灯相当
21,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
30781345MVB4104P/40N3-N8【本体品番】VB40P-1504、【ライトユニット品番】DLU44003/N-N8150.3(4000lm・26.6W)(200V時)FLR40×2灯相当
23,300
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
30781354MVB4104P/52N3-N8【本体品番】VB40P-1504、【ライトユニット品番】DLU45203/N-N8155.2(5200lm・33.5W)(200V時)FHF32定格出力×2灯相当
26,800
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

一体型LEDベースライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする