MVB4104P/40N3-N8 Nuシリーズ40形 器具本体 ライトユニットセット 逆冨士形 150mm幅 プルスイッチ 付き 昼白色 HotaluX(ホタルクス) 30781345

Nuシリーズ40形 器具本体 ライトユニットセット 逆冨士形 150mm幅 プルスイッチ 付き 昼白色

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可地域運賃
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード30781345 品番MVB4104P/40N3-N8
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥23,300
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る
仕様プルスイッチ付、天井直付、電源端子台付 セット内容【本体品番】VB40P-1504、【ライトユニット品番】DLU44003/N-N8 材質鋼板(白色) 幅(mm)150 全長(mm)1250 質量(kg)2.0(LEDライトユニット含む) 高さ(mm)62 入力電圧(V)AC100-242 光源昼白色 色温度(K)5000 寿命40000時間(光束維持率85%) エネルギー消費効率(Lm/W)150.3(4000lm・26.6W)(200V時) 明るさFLR40×2灯相当 演色指数(Ra)84

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥720 / 税込 ¥792
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥840 / 税込 ¥924
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥960 / 税込 ¥1,056

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「一体型LEDベースライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする