曜日別特売

エムケーダクト ジョイントプレート

エムケーダクト ジョイントプレート - マサル工業エムケーダクト ジョイントプレート - マサル工業エムケーダクト ジョイントプレート - マサル工業エムケーダクト ジョイントプレート - マサル工業エムケーダクト ジョイントプレート - マサル工業エムケーダクト ジョイントプレート - マサル工業エムケーダクト ジョイントプレート - マサル工業エムケーダクト ジョイントプレート - マサル工業

●ダクトのカバーの継ぎ目をキレイに仕上げます。●ダクトのカバーにオーバーラップしますので、隙間が出来ません。●ツメ部分がダクトのベースにかん合しますので、取付けに接着剤やテープが必要ありません。※イージーフィッティングシリーズでは使用できません。※ 3 号、130 × 60 型につきましては「フリーコンセントシリーズ」として、ライトベージュ色もございます。

用途
ダクトカバーの継ぎ目をきれいに仕上げます。ダクトカバーにオーバーラップしますので、隙間ができません。
ツメ部分がダクトのベースにかん合しますので、取付けに接着剤やテープが必要ありません。
材質ASA寸法L(mm)50寸法L2(mm)20RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
22件中 122各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
号数
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
66564943MDJP31グレー3号
480
449
494(税込)
3日以内出荷
返品不可
66569947MDJP37ライトベージュ3号
480
449
494(税込)
3日以内出荷
返品不可
66564952MDJP32ホワイト3号
480
459
505(税込)
3日以内出荷
返品不可
66569956MDJP1307ライトベージュ130×60型
830
779
857(税込)
3日以内出荷
返品不可
66564968MDJP33ミルキーホワイト3号
480
459
505(税込)
3日以内出荷
返品不可
66564977MDJP35クリーム3号
480
449
494(税込)
3日以内出荷
返品不可
66564986MDJP41グレー4号
600
549
604(税込)
3日以内出荷
返品不可
66564995MDJP42ホワイト4号
600
549
604(税込)
5日以内出荷
返品不可
66565004MDJP43ミルキーホワイト4号
600
549
604(税込)
3日以内出荷
返品不可
66565013MDJP45クリーム4号
600
549
604(税込)
3日以内出荷
返品不可
66565022MDJP1301グレー130×60型
830
759
835(税込)
3日以内出荷
返品不可
66565038MDJP1302ホワイト130×60型
830
759
835(税込)
3日以内出荷
返品不可
66565047MDJP1303ミルキーホワイト130×60型
830
759
835(税込)
3日以内出荷
返品不可
66565056MDJP1305クリーム130×60型
830
759
835(税込)
3日以内出荷
返品不可
66565065MDJP51グレー5号
910
829
912(税込)
3日以内出荷
返品不可
66565074MDJP52ホワイト5号
910
829
912(税込)
3日以内出荷
返品不可
66565083MDJP53ミルキーホワイト5号
910
829
912(税込)
3日以内出荷
返品不可
66565092MDJP55クリーム5号
910
829
912(税込)
3日以内出荷
返品不可
66565108MDJP61グレー6号
1,200
1,098
1,208(税込)
3日以内出荷
返品不可
66565117MDJP62ホワイト6号
1,200
1,098
1,208(税込)
3日以内出荷
返品不可
66565126MDJP63ミルキーホワイト6号
1,200
1,098
1,208(税込)
3日以内出荷
返品不可
66565135MDJP65クリーム6号
1,200
1,098
1,208(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

ケーブルモール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする