曜日別特売

エムケーダクト エンド差込型

エムケーダクト エンド差込型 - マサル工業エムケーダクト エンド差込型 - マサル工業エムケーダクト エンド差込型 - マサル工業エムケーダクト エンド差込型 - マサル工業エムケーダクト エンド差込型 - マサル工業エムケーダクト エンド差込型 - マサル工業エムケーダクト エンド差込型 - マサル工業エムケーダクト エンド差込型 - マサル工業
(1件のレビュー)

●ダクト末端の閉塞に使用します。

用途ダクト末端の閉塞に使用します。エムケーダクトに差込むタイプです。必要に応じて両面テープ、接着剤、ねじで固定してください。RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
注意
※温度変化の大きい場所に敷設する場合、温度差によって伸縮する場合があります。施工時にはその点を十分に考慮し、施工してください。
85件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
材質
質量(g)
寸法L(mm)
寸法H(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
66566447KMDE01ASAグレー519.520
150
139
153(税込)
当日出荷
55670222KMDE12ASAホワイト520.530
165
159
175(税込)
当日出荷
66570114KMDE37ASAライトベージュ162860
460
399
439(税込)
3日以内出荷
返品不可
66570123KMDE1367PVCライトベージュ774260
2,640
2,498
2,748(税込)
3日以内出荷
返品不可
66566456KMDE02ASAホワイト519.520
150
139
153(税込)
欠品中
出荷予定:2026年2月16日
55670238KMDE22ASAホワイト1020.540
240
239
263(税込)
当日出荷
66566465KMDE03ASAミルキーホワイト519.520
150
139
153(税込)
当日出荷
55670247KMDE32ASAホワイト242860
460
439
483(税込)
当日出荷
66566474KMDE05ASAクリーム519.520
150
139
153(税込)
4日以内出荷
返品不可
66566483KMDE11ASAグレー520.530
165
159
175(税込)
当日出荷
66566492KMDE13ASAミルキーホワイト520.530
165
159
175(税込)
当日出荷
66566508KMDE15ASAクリーム520.530
165
159
175(税込)
当日出荷
66566517KMDE21ASAグレー1020.540
240
239
263(税込)
当日出荷
66566526KMDE23ASAミルキーホワイト1020.540
240
239
263(税込)
当日出荷
66566535KMDE25ASAクリーム1020.540
240
239
263(税込)
当日出荷
66566544KMDE31ASAグレー242860
460
439
483(税込)
当日出荷
66566553KMDE33ASAミルキーホワイト242860
460
439
483(税込)
当日出荷
66566562KMDE35ASAクリーム162860
460
439
483(税込)
当日出荷
66566578KMDE3401ASAグレー162840
570
559
615(税込)
3日以内出荷
返品不可
66566587KMDE3402ASAホワイト162840
570
559
615(税込)
4日以内出荷
返品不可
66566596KMDE3403ASAミルキーホワイト162840
570
559
615(税込)
3日以内出荷
返品不可
66566605KMDE3405ASAクリーム162840
570
529
582(税込)
3日以内出荷
返品不可
66566614KMDE41ASAグレー383380
830
779
857(税込)
4日以内出荷
返品不可
66566623KMDE42ASAホワイト383380
830
799
879(税込)
当日出荷
66566632KMDE43ASAミルキーホワイト383380
830
799
879(税込)
3日以内出荷
返品不可
66566648KMDE45ASAクリーム383380
830
799
879(税込)
5日以内出荷
返品不可
66566657KMDE4101ASAグレー4533100
830
799
879(税込)
3日以内出荷
返品不可
66566666KMDE4102ASAホワイト4533100
830
799
879(税込)
当日出荷
66566675KMDE4103ASAミルキーホワイト4533100
830
799
879(税込)
4日以内出荷
返品不可
66566684KMDE4105ASAクリーム4533100
830
799
879(税込)
3日以内出荷
返品不可
66566693KMDE1201PVCグレー271630
2,640
2,598
2,858(税込)
3日以内出荷
返品不可
66566702KMDE1202PVCホワイト271630
2,640
2,598
2,858(税込)
3日以内出荷
返品不可
66566718KMDE1203PVCミルキーホワイト271630
2,640
2,598
2,858(税込)
3日以内出荷
返品不可
66566727KMDE1361PVCグレー774260
2,640
2,598
2,858(税込)
3日以内出荷
返品不可
66566736KMDE1362PVCホワイト774260
2,640
2,598
2,858(税込)
4日以内出荷
返品不可
66566745KMDE1363PVCミルキーホワイト774260
2,640
2,598
2,858(税込)
3日以内出荷
返品不可
66566754KMDE1365PVCクリーム774260
2,640
2,598
2,858(税込)
3日以内出荷
返品不可
66566763KMDE51ASAグレー7342100
3,550
3,298
3,628(税込)
3日以内出荷
返品不可
66566772KMDE52ASAホワイト7342100
3,550
3,298
3,628(税込)
4日以内出荷
返品不可
66566788KMDE53ASAミルキーホワイト7342100
3,550
3,298
3,628(税込)
3日以内出荷
返品不可
66566797KMDE55ASAクリーム7342100
3,550
3,298
3,628(税込)
4日以内出荷
返品不可
66566806KMDE5701ASAグレー514270
3,550
3,298
3,628(税込)
3日以内出荷
返品不可
66566815KMDE5702ASAホワイト514270
3,550
3,298
3,628(税込)
3日以内出荷
返品不可
66566824KMDE5703ASAミルキーホワイト514270
3,550
3,298
3,628(税込)
3日以内出荷
返品不可
66566833KMDE5705ASAクリーム514270
3,550
3,298
3,628(税込)
3日以内出荷
返品不可
66566842KMDE5151ASAグレー9742150
3,550
3,298
3,628(税込)
5日以内出荷
返品不可
66566858KMDE5152ASAホワイト9742150
3,550
3,298
3,628(税込)
3日以内出荷
返品不可
66566867KMDE5153ASAミルキーホワイト9742150
3,550
3,298
3,628(税込)
3日以内出荷
返品不可
66566876KMDE5155ASAクリーム9742150
3,550
3,298
3,628(税込)
3日以内出荷
返品不可
66566885KMDE61ASAグレー9142100
3,930
3,698
4,068(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 55670222
2019-02-26
用途: 配線ダクトの末端処理
製造業

差し込むだけで取り付けなので、作業は簡単。
反面、緩みやすい>

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

配線ダクト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする