曜日別特売
KMDE4102 エムケーダクト エンド差込型 マサル工業 66566666

KMDE4102 エムケーダクト エンド差込型 マサル工業 66566666
KMDE4102 エムケーダクト エンド差込型 マサル工業 66566666

エムケーダクト エンド差込型KMDE4102

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
色ホワイト
寸法H(mm)100
寸法L(mm)33
号数4号100型
4号100型
0号
1号
2号
3号
3号40型
4号
5号
5号70型
5号150型
6号
6号150型
6号200型
7号
7号150型
7号200型
8号
8号150型
8号200型
120型
130×60型
内容量1個注文コード66566666品番KMDE4102
参考基準価格(税別)¥830販売価格(税込)¥879
販売価格(税別)
¥799

●ダクト末端の閉塞に使用します。

用途
ダクト末端の閉塞に使用します。エムケーダクトに差込むタイプです。必要に応じて両面テープ、接着剤、ねじで固定してください。
材質
ASA
色
ホワイト
質量(g)
45
寸法L(mm)
33
寸法H(mm)
100
寸法W(mm)
100
RoHS指令(10物質対応)
対応
号数
4号100型
注意
※温度変化の大きい場所に敷設する場合、温度差によって伸縮する場合があります。施工時にはその点を十分に考慮し、施工してください。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1 件
毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 55670222
2019-02-26
用途: 配線ダクトの末端処理
製造業

差し込むだけで取り付けなので、作業は簡単。
反面、緩みやすい>

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1件
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「配線ダクト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする