エムケーダクト ケーブルパッチン

エムケーダクト ケーブルパッチン - マサル工業エムケーダクト ケーブルパッチン - マサル工業エムケーダクト ケーブルパッチン - マサル工業エムケーダクト ケーブルパッチン - マサル工業エムケーダクト ケーブルパッチン - マサル工業エムケーダクト ケーブルパッチン - マサル工業

●ダクトに入線する際のケーブル飛び出しや落下防止に使用します。●取付けはワンタッチです。

用途エムケーダクトの入線する際のケーブル飛出しや落下防止に使用します。取付けはワンタッチです。エムケーダクトのベースにはめ込みます。材質PVCミルキーホワイト寸法L(mm)50RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(g)
寸法H(mm)
寸法t(mm)
寸法W(mm)
号数
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
66568872MDG135141420号・1号
83
78
86(税込)
5日以内出荷
返品不可
66568888MDG238211.160.72号
99
92
101(税込)
3日以内出荷
返品不可
66568897MDG331629.21.5863号
135
129
142(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

ケーブルモール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする