エムケーダクト ダクトコンセント

エムケーダクト ダクトコンセント - マサル工業エムケーダクト ダクトコンセント - マサル工業エムケーダクト ダクトコンセント - マサル工業エムケーダクト ダクトコンセント - マサル工業エムケーダクト ダクトコンセント - マサル工業エムケーダクト ダクトコンセント - マサル工業エムケーダクト ダクトコンセント - マサル工業エムケーダクト ダクトコンセント - マサル工業

●エムケーダクトのどの位置でも簡単に取付けられます。●コンセント器具が付属しています。※イージーフィッティングシリーズでは使用できません。

用途エムケーダクトのどの位置でも簡単に取付けられます。エムケーダクトのカバーを必要な長さに切断し、ダクトのベースにはめ込みます。極数2P材質難燃ABSRoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
16件中 116各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
形状
寸法l(mm)
寸法ω(mm)
質量(g)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
66569685DCH112平刃タイプホワイト28.423.261
1,740
1,698
1,868(税込)
3日以内出荷
返品不可
66569712DCH212平刃タイプホワイト28.423.268
1,910
1,798
1,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
66569755DCH222平刃タイプホワイト69.228.4123
2,070
1,898
2,088(税込)
3日以内出荷
返品不可
66569798DCA232抜止タイプホワイト69.228.4133
3,890
3,698
4,068(税込)
3日以内出荷
返品不可
66569676DCH111平刃タイプグレー28.423.261
1,580
取扱い終了
返品不可
49255158DCH115平刃タイプクリーム28.423.261
1,580
取扱い終了
返品不可
66569694DCH113平刃タイプミルキーホワイト28.423.261
1,580
取扱い終了
返品不可
66569703DCH211平刃タイプグレー28.423.268
1,730
取扱い終了
返品不可
66569728DCH213平刃タイプミルキーホワイト28.423.268
1,730
取扱い終了
返品不可
66569737DCH215平刃タイプクリーム28.423.268
1,730
取扱い終了
返品不可
66569746DCH221平刃タイプグレー69.228.4123
1,880
取扱い終了
返品不可
66569764DCH223平刃タイプミルキーホワイト69.228.4123
1,880
取扱い終了
返品不可
66569773DCH225平刃タイプクリーム69.228.4123
1,880
取扱い終了
返品不可
66569782DCA231抜止タイプグレー69.228.4133
3,530
取扱い終了
返品不可
66569807DCA233抜止タイプミルキーホワイト69.228.4133
3,530
取扱い終了
返品不可
66569816DCA235抜止タイプクリーム69.228.4133
3,530
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

コンセント」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする