曜日別特売

エムケーダクト DCフレーム

エムケーダクト DCフレーム - マサル工業エムケーダクト DCフレーム - マサル工業エムケーダクト DCフレーム - マサル工業エムケーダクト DCフレーム - マサル工業エムケーダクト DCフレーム - マサル工業エムケーダクト DCフレーム - マサル工業エムケーダクト DCフレーム - マサル工業エムケーダクト DCフレーム - マサル工業

●100V、200V、動力コンセント、 LANなどを取付け可能。●エムケーダクトのどの位置でも簡単に取付けられます。●器具の取付けには、市販の取付枠、コンセントプレートが必要です。●器具取付用皿ねじ(M4)を1連は 2個、2連は4個付属しています。

用途
100V、200V、動力コンセント、LANなどを取付け可能。エムケーダクトのどの位置でも、簡単に取付けられます。
器具の取付けには、市販の取付枠、コンセントプレートが必要です。器具取付用皿ねじ(M4)を1連は 2個、2連は4個付属しています。
材質難燃ABS寸法L(mm)130寸法H(mm)14.5寸法l(mm)71.5RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
全10種類を絞り込む
タイプ
10種類すべて表示中
注文コード
品番
質量(g)
タイプ
寸法W(mm)
寸法ω(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
66569843DCF11グレー481連8050
960
879
967(税込)
3日以内出荷
返品不可
66569895DCF21グレー692連130100
1,980
1,898
2,088(税込)
3日以内出荷
返品不可
66569852DCF12ホワイト481連8050
960
919
1,011(税込)
4日以内出荷
返品不可
66569904DCF22ホワイト692連130100
1,980
1,898
2,088(税込)
3日以内出荷
返品不可
66569868DCF13ミルキーホワイト481連8050
960
919
1,011(税込)
3日以内出荷
返品不可
66569913DCF23ミルキーホワイト692連130100
1,980
1,898
2,088(税込)
3日以内出荷
返品不可
66569877DCF15クリーム481連8050
960
879
967(税込)
3日以内出荷
返品不可
66569922DCF25クリーム692連130100
1,980
1,898
2,088(税込)
3日以内出荷
返品不可
66569886DCF17ライトベージュ481連8050
960
879
967(税込)
3日以内出荷
返品不可
66569938DCF27ライトベージュ692連130100
1,980
1,898
2,088(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

ケーブルモール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする