マサル工業
エムケーダクト H型ケーブルパッチン
●ダクトに入線する際のケーブル飛び出し防止に使用します。●結束バンド用穴があり、ケーブルの仕分けや固定支持が可能です。
用途
エムケーダクトに入線する際のケーブル飛出し防止に使用します。結束バンド用穴があり、ケーブルの仕分けや固定支持が可能です。
色
グレー
材質
ASA
質量(g)
25
寸法L(mm)
51
寸法H(mm)
41
寸法W(mm)
125.6
寸法h(mm)
26.5
RoHS指令(10物質対応)
対応
寸法ω(mm)
110
号数
130×60型
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
66569965
MDGH1361
¥
830
¥
799
¥
879
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください