曜日別特売
モノタロウ

ストレートドリル ロング

ストレートドリル ロング - モノタロウストレートドリル ロング - モノタロウストレートドリル ロング - モノタロウストレートドリル ロング - モノタロウストレートドリル ロング - モノタロウストレートドリル ロング - モノタロウストレートドリル ロング - モノタロウストレートドリル ロング - モノタロウ
(49件のレビュー)

深穴加工に最適なロングドリルです。
ドリル径に応じて幅広く全長を用意しておりますので、用途に応じてお選び頂けます。

用途深穴加工に。材質ハイス(高速度鋼)HSS先端角(°)118ドリルのシンニング形状なし刃径公差(mm)h8シャンク形状ストレートシャンク内容量1本
注意
※ケガの恐れがあるため、使用時は必ず保護具を身に付けてください。
※本来の目的以外の用途では使用しないでください。
全45種類を絞り込む
ドリル径(Φmm)
溝長(mm)
全長(mm)
シャンク径(Φmm)
45種類すべて表示中
注文コード
品番
ドリル径(Φmm)
溝長(mm)
全長(mm)
シャンク径(Φmm)
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
66584053LSD2.0×1002751002
569
626(税込)
当日出荷
1年間返品保証
66584062LSD2.0×15021001502
679
747(税込)
当日出荷
1年間返品保証
66584078LSD2.5×1002.5751002.5
569
626(税込)
当日出荷
1年間返品保証
66584087LSD2.5×1502.51001502.5
679
747(税込)
当日出荷
1年間返品保証
66584096LSD3.0×1003751003
639
703(税込)
当日出荷
1年間返品保証
66584105LSD3.0×15031001503
759
835(税込)
当日出荷
1年間返品保証
66584114LSD3.0×20031502003
899
989(税込)
当日出荷
1年間返品保証
66584123LSD3.5×1503.51001503.5
799
879(税込)
当日出荷
1年間返品保証
66584132LSD3.5×2003.51502003.5
989
1,088(税込)
当日出荷
1年間返品保証
66584148LSD4.0×15041001504
899
989(税込)
当日出荷
1年間返品保証
66584157LSD4.0×20041502004
999
1,099(税込)
当日出荷
1年間返品保証
66584166LSD4.0×25042002504
1,298
1,428(税込)
当日出荷
1年間返品保証
66584175LSD4.5×1504.51001504.5
979
1,077(税込)
当日出荷
1年間返品保証
66584184LSD4.5×2004.51502004.5
1,098
1,208(税込)
当日出荷
1年間返品保証
66584193LSD4.5×2504.52002504.5
1,698
1,868(税込)
当日出荷
1年間返品保証
66584202LSD5.0×15051001505
999
1,099(税込)
当日出荷
1年間返品保証
66584218LSD5.0×20051502005
1,298
1,428(税込)
当日出荷
1年間返品保証
66584227LSD5.0×25052002505
1,798
1,978(税込)
当日出荷
1年間返品保証
66584236LSD5.5×1505.51001505.5
1,098
1,208(税込)
当日出荷
1年間返品保証
66584245LSD5.5×2005.51502005.5
1,698
1,868(税込)
当日出荷
1年間返品保証
66584254LSD5.5×2505.52002505.5
1,898
2,088(税込)
当日出荷
1年間返品保証
66584263LSD6.0×15061001506
1,098
1,208(税込)
当日出荷
1年間返品保証
66584272LSD6.0×20061502006
1,798
1,978(税込)
当日出荷
1年間返品保証
66584288LSD6.0×25062002506
1,998
2,198(税込)
当日出荷
1年間返品保証
66584297LSD6.5×2006.51502006.5
1,898
2,088(税込)
当日出荷
1年間返品保証
66584306LSD6.5×2506.52002506.5
1,998
2,198(税込)
当日出荷
1年間返品保証
66584315LSD7.0×20071502007
1,998
2,198(税込)
当日出荷
1年間返品保証
66584324LSD7.0×25072002507
2,198
2,418(税込)
当日出荷
1年間返品保証
66584333LSD7.5×2007.51502007.5
2,198
2,418(税込)
当日出荷
1年間返品保証
66584342LSD8.0×15081001508
1,998
2,198(税込)
当日出荷
1年間返品保証
66584358LSD8.0×20081502008
2,198
2,418(税込)
当日出荷
1年間返品保証
66584367LSD8.0×25082002508
2,598
2,858(税込)
当日出荷
1年間返品保証
66584376LSD8.5×2008.51502008.5
2,598
2,858(税込)
当日出荷
1年間返品保証
66584385LSD8.5×2508.52002508.5
2,898
3,188(税込)
当日出荷
1年間返品保証
66584394LSD9.0×20091502009
2,898
3,188(税込)
欠品中
1年間返品保証
出荷予定:2026年4月下旬
66584403LSD9.0×25092002509
3,198
3,518(税込)
当日出荷
1年間返品保証
66584412LSD9.5×2009.51502009.5
2,698
2,968(税込)
当日出荷
1年間返品保証
66584428LSD9.5×2509.52002509.5
3,098
3,408(税込)
当日出荷
1年間返品保証
66584437LSD10.0×2001015020010
3,298
3,628(税込)
当日出荷
1年間返品保証
66584446LSD10.0×2501020025010
3,298
3,628(税込)
当日出荷
1年間返品保証
66584455LSD10.5×20010.515020010.5
3,298
3,628(税込)
当日出荷
1年間返品保証
66584464LSD11.0×2001115020011
3,298
3,628(税込)
当日出荷
1年間返品保証
66584473LSD11.0×2501120025011
4,398
4,838(税込)
当日出荷
1年間返品保証
66584482LSD12.5×20012.515020012.5
4,398
4,838(税込)
当日出荷
1年間返品保証
66584498LSD13.0×2501320025013
5,498
6,048(税込)
当日出荷
1年間返品保証
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

【テニトル】さくっと商品チェック!
この動画は、3が参考にしています。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:49
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 66584062
2025-12-15
用途: 奥まった場所の穴開け
建設業・工事業

芯ブレもなく、SS材での切れ味は良いようです。
小径なので難しいでしょうが、シンニングが有ると食いつきが、より良くなると思います。

2025-08-01
用途: 直径18ミリの節抜きに利用
東洋竹工株式会社

240本に使いましたが切れ味鋭く全くヘタりませんでした。長いのに振れることなく最後まで気持ちよくできました。

2025-03-07
用途: 丸棒への穴開け
製造業

堅木250~300mmの穴開けにと購入。両端から開けて繋げるため、極力精度が必要で丸シャフトが必要だったのだが、この長さはなかなか無くて、助かります。
250mm長だと流石に芯ブレが若干生じ、穴が多少ズレるのは仕方が無いのですが、穴を開けない事には始まらないので重宝しています。
また長大なため、落とすと一発で折れそうなので万が一を考えて、マットを敷いて気をつけて使うようにしています。ケースのキャップを外す時、反動で飛び出しそうになる事があるので要注意。折れさえしなければ研いで何度でも使えそう。

2024-09-13
用途: フロア補修の穴開け
ヒロ工芸社

細ドリルは殆どショートですが、こちらではロングが扱われており中々店舗等で入手出来ませんので重宝します。

対象商品 : 66584114
2024-01-14
用途: 深い穴あけ作業
製造業

深い場所穴開け作業時のドリルサポーターとして使います。

1が参考にしています
対象商品 : 66584175
2023-06-07
用途: 穴あけに使用

この長さのドリルがあると、狭い場所での穴あけがとても楽です。ものに囲まれているところだと本当に長さがあって助かります。通常ないものがモノタロウさんで扱っているので、本当に助かります。

対象商品 : 66584105
2022-12-18
用途: 木材のビス止めした穴開け
製造業

結構長持ち、堅木に下穴をあける際に使用しましたが、負けることなく最後まで
作業できました。追加でもう一本購入を決めました。

1が参考にしています
対象商品 : 66584367
2024-01-16
用途: 壁が2重の時
小松工業株式会社

太さと長さのバリエーションがもう少しあれば注文しやすい

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハイスドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする