Kenko(ケンコートキナー)
カメラフィクサー WH-31
監視カメラなどを天井から吊下げ設置するためのフィクサーです。
自由雲台によりレバーにてワンタッチで角度を固定できます。
パイプ内に通線可能です。
適合機種
VCHO-90S、各種監視用カメラ
材質
圧延鋼板、アルミ合金
長さ(mm)
130
質量(kg)
適正使用カメラ:2
許容荷重(kg)
4
本体質量(kg)
0.26
塗装色
シルバー
最大回転角度(°)
雲台:前後90~-20、回転360
設置場所
壁面/天井(屋内用)
取付ベース寸法(Φmm)
120
内容量
1本
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
66570498
WH-31
¥
4,300
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください